Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Sattelclip steckbar Nylon 15,9 mm x 9mm x 5.5mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479550
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     479550
EAN/GTIN:
     5056111901106
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Sattelclip
Fixierungsmethode = Drückend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 5.5mm
Breite = 15,9 mm
Tiefe = 9mm
Verhalten im Brandfall = Schwer entflammbar
Maße [L x B x T] = 5.5 x 15.9 x 9mm

Kabelklemmen. Einfach einpassbarer Snap-In-Sockel und verschließbares Oberteil um sicherzustellen, dass die Kabel nach dem Installieren an ihrem Platz bleiben. Ermöglichen das Hinzufügen oder Entfernen von zusätzlichen Kabeln Hergestellt aus naturfarbenem Nylon. Erfordern ein Loch mit einem Durchmesser von 4,8 mm in 1,6 mm nomineller Leiterplatten-/Chassis-Stärke
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Sattelclip
Fixierungsmethode:
Drückend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
5.5mm
Breite:
15,9 mm
Tiefe:
9mm
Verhalten im Brandfall:
Schwer entflammbar
Maße [L x B x T]:
5.5 x 15.9 x 9mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 479550, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, KWS0, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,1283* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 20,58*
€ 24,49
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 20,42*
€ 24,30
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 19,00*
€ 22,61
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 18,28*
€ 21,75
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 17,35*
€ 20,65
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 16,83*
€ 20,03
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 15,91*
€ 18,93
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 12,83*
€ 15,27
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.