Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabelhalter Geschwungene Klammer Rastend, Kabel-Ø 10.2mm Nylon x 22mm x 22mm


Menge:  Beutel  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-479566
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     479566
EAN/GTIN:
     5056111901137
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Kabelclip/Klemmenart = Geschwungene Klammer
Bündeldurchmesser max. = 10.2mm
Fixierungsmethode = Rastend
Material = Nylon 66
Farbe = Natur
Länge = 22mm
Tiefe = 22mm

RS PRO Natürliche Nylon-Häschenklammern. Die RS PRO Nylon Bunny Clips sind ein echter Knaller, wenn es um Kabelmanagement geht. Diese praktischen Clips verbinden Funktionalität mit Stil. Die aus Nylon gefertigte Tasche sorgt dafür, dass Ihre Kabel geordnet und aufgeräumt sind. Das Design in Form eines Häschens ist eine witzige Abwechslung zum üblichen Kabelmanagement. Dank seiner Vielseitigkeit können Sie verschiedene Kabel problemlos miteinander verbinden, um Kabelsalat zu vermeiden und Ihren Arbeits- oder Unterhaltungsbereich ordentlich und charmant zu halten. Eigenschaften und Vorteile. ;ul> ;li>Hergestellt aus natürlichem Nylon ;/li> ;li>Entwickelt, um Kabelbündel mit verschiedenen Durchmessern sicher zu fixieren ;/li> ;li>Verhindert Verwicklungen ;/li> ;/ul>. Typische Anwendungen. Sie sind sowohl zu Hause als auch am Arbeitsplatz weit verbreitet und werden überall dort eingesetzt, wo Kabel zwischen Komponenten außerhalb eines Schaltschranks oder eines anderen Gehäuses verlegt werden müssen. Diese RS PRO Bunny Clips sind ideal für die Befestigung und Verlegung von Glasfaser- oder anderen leichten Kabeln in Schränken und Racks.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Geschwungene Klammer
Bündeldurchmesser max.:
10.2mm
Fixierungsmethode:
Rastend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Natur
Länge:
22mm
Tiefe:
22mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelmanagement, Kabelorganizer, rs pro kabelhalter, kabel organizer, kabelmanagement kabelhalter, 479566, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, RS PRO, ST070125, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Beutel
1 Beutel enthält 25 Stück (ab € 0,1592* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 6,57*
€ 7,82
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 6,29*
€ 7,49
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 6,08*
€ 7,24
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 5,83*
€ 6,94
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 5,40*
€ 6,43
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 4,81*
€ 5,72
pro Beutel
ab 7500 Beutel
€ 3,98*
€ 4,74
pro Beutel
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.