Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron G3VM THT Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 60 Vac / 0,5 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron G3VM THT Halbleiterrelais DC, 1-poliger Schließer 60 Vac / 0,5 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4801166
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     G3VM-61B1
EAN/GTIN:
     5059039385553
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
Laststrom max. = 0,5 A
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Lastspannung max. = 60 Vac
Lastspannung min. = 0 Vac
Steuerspannung max. = 1,3 V
Schalttyp = DC
Steuerspannungsbereich = Max. 1,3 V
Laststrom min. = 500 mA
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung = MOSFET
Gehäuseform = PDIP
Serie = G3VM
Abmessungen = 7.12 x 6.4 x 3.65mm
Betriebstemperatur min. = -40°C

MOSFET-Halbleiterrelais G3VM. Halbleiterrelais mit MOSFET-Ausgang und Foto-LED-Eingang Kombiniert die Vorteile von mechanischer und Festkörpertechnologie Geringer Widerstand und geringe Ausgangskapazität Lange Lebensdauer Viele Modelle verfügbar Ideal für Telekommunikations-Lösungen geeignet, einschließlich Leitungsbelegungen, Schaltungen, Gabelumschaltungen, Steuerung von Leitungstransformatoren und anderer Telefonfunktionen
Weitere Informationen:
Laststrom max.:
0,5 A
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Lastspannung max.:
60 Vac
Lastspannung min.:
0 Vac
Steuerspannung max.:
1,3 V
Schalttyp:
DC
Steuerspannungsbereich:
Max. 1,3 V
Laststrom min.:
500 mA
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Ausgangsschaltung:
MOSFET
Gehäuseform:
PDIP
Serie:
G3VM
Abmessungen:
7.12 x 6.4 x 3.65mm
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, Foto-MOS-Relais, Optomos Relais, Photomosrelais, mosfet-relais omron, mosfet relais, 4801166, Relais und Signalaufbereitung, Relais, Omron, G3VM61B1, Relays & Signal Conditioning, Relays, Solid State Relays
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,78*
€ 3,03*
€ 6,90*
ab € 1,53*
€ 3,09*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,03*
€ 3,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,78*
€ 3,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.