Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ausziehwerkzeug, 100 mm lang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Ausziehwerkzeug, 100 mm lang
RS PRO Ausziehwerkzeug, 100 mm lang
RS PRO Ausziehwerkzeug, 100 mm lang
Artikel-Nr.:
     108EL-4803005
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4803005
EAN/GTIN:
     5056070933330
Suchbegriffe:
Ausziehwerkzeug
Werkzeugtyp = Ausziehwerkzeug
Serie = PLCC
Gesamtlänge = 100 mm

RS Pro AusziehDas RS Pro Ausziehwerkzeug entfernt Spanträger leicht und verringert die Gefahr einer Beschädigung von umgebenden Bauteilen. Dieses Werkzeug ist bequem zu handhaben und einfach zu verwenden. Er wurde für die Arbeit mit PLCCs (Kunststoff-Chipträgern mit Anschlussdrähten) entwickelt und verfügt über Stahlzangen, die in Steckdosenecken passen, sodass Sie Träger problemlos anheben können. Der Abzieher muss nicht gezogen oder unter Druck gesetzt werden, da er die gesamte Arbeit mit einem einfachen Druck erledigen kann. Bei ordnungsgemäßer Verwendung verursacht dieses federunterstützte Werkzeug keine Schäden an PLCCs oder anderen Komponenten auf der Hauptplatine. RS Pro bietet eine große Auswahl an professionellen Handwerkzeugen zum Abziehen und Einstecken, die Steckverbinderkonstruktionslösungen für eine Vielzahl von verschiedenen Steckverbinderserien bieten. Sie sind klein genug, um empfindliche Komponenten sicher zu handhaben und reichen von manuell bis komplexer, je nach Anwendung, für die sie verwendet werden.Eigenschaften und Vorteile• Ausziehwerkzeug • PLCC-Buchsenausführung • Federunterstützt • Hubträger mit einem einfachen Druck • Speziell entwickelt für das sichere Entfernen von PLCCs aus Buchsen • Abmessungen: 100 mm x 50 mmRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Werkzeugtyp:
Ausziehwerkzeug
Serie:
PLCC
Gesamtlänge:
100 mm
Weitere Suchbegriffe: 4803005, Handwerkzeuge, Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen, Einsetz- & Ausziehwerkzeuge, RS PRO, HT5220003, Hand Tools, Cable, Connector & Crimping Tools, Insertion & Extraction Tools
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,83*
€ 25,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,46*
€ 23,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,84*
€ 21,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,45*
€ 20,77
pro Stück
ab 25 Stück
€ 15,03*
€ 17,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,67*
€ 15,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4593972
ab € 41,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.