Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Electrotherm PT100 G1/4 Widerstandsthermometer Ø 4.5mm x 120mm, -50°C → +200°C, 2.5m Leitung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4805089
Hersteller:
     Electrotherm
Herst.-Nr.:
     K6S-E-4LS-200C-G1/4A-120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PT100
Temperaturfühler
Temperaturtransmitter
Widerstandsthermometer
Sensor Typ = PT100
Fühlerlänge = 120mm
Fühlerdurchmesser = 4.5mm
Temperatur erfasst min. = -50°C
Temperatur erfasst max. = +200°C
Anschlussart = Kabel
Kabellänge = 2.5m
Prozessanschluss = G1/4
Genauigkeit = F0,3

Typ K6S - Kabelfühler, Luftmessung, PT100. Kabelfühler für Temperaturmessung in Luft Edelstahlhülse, geschlitzt Verstellbare Verschraubung
Weitere Informationen:
Sensor Typ:
PT100
Fühlerlänge:
120mm
Fühlerdurchmesser:
4.5mm
Temperatur erfasst min.:
-50°C
Temperatur erfasst max.:
+200°C
Anschlussart:
Kabel
Kabellänge:
2.5m
Prozessanschluss:
G1/4
Genauigkeit:
F0,3
Weitere Suchbegriffe: electrotherm pt100, pt100, 4805089, Automation, Sensoren, Widerstands-Temperatursensoren, Electrotherm, K6SE4LS200CG14A120, Automation & Control Gear, Sensors, RTD Sensors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 93,70*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 122,14*
€ 145,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 120,66*
€ 143,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,70*
€ 123,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,70*
€ 111,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.