Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 71 640 Anschlusseinheit, 12 → 230 V ac/dc, 70mm x 43mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-481935
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     640.830.00
EAN/GTIN:
     4049787004937
Suchbegriffe:
Anschlussmodul Signalsäule
Fuß Signalsäule
Rohr Signalsäule
Signalsäulen Rohr
Reihe = KombiSIGN 71
Serie = 640
Baugruppentyp = Anschluss
Stromart = AC/DC
Versorgungsspannung = 12 → 230 V ac/dc
Höhe = 43mm
IP Schutzart = IP65mm
Temperatur min. = -20°C
Weitere Informationen:
Reihe:
KombiSIGN 71
Serie:
640
Baugruppentyp:
Anschluss
Stromart:
AC/DC
Versorgungsspannung:
12 → 230 V ac/dc
Höhe:
43mm
IP Schutzart:
IP65mm
Temperatur min.:
-20°C
Weitere Suchbegriffe: anschlussmodul signalsäule werma, rohr signalsäule, 481935, Automation, Signalgeber, Signalsäulen-Module, Werma, 64083000, Automation & Control Gear, Automation Signalling, Signal Tower Components
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 13,99*
€ 20,09*
16 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,59*
€ 21,52*
€ 5,46*
ab € 16,28*
€ 22,39*
2 Tage
10
€ 6,40*
ab € 17,02*
€ 23,42*
23 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 17,55*
€ 23,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,09*
€ 23,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,75*
€ 23,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,47*
€ 21,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,83*
€ 20,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,99*
€ 16,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,50*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.698.01
ab € 10,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,78*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,21*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.02
ab € 6,63*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.25
ab € 23,43*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.05
ab € 39,27*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.91
ab € 14,09*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,14*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 22,65*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.10
ab € 11,88*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,83*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.80
ab € 18,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.40
ab € 10,01*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.