Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ebm-papst Lüfterfilter Typ Lüftermontierter Filter für 119mm Lüfter, 119 x 119mm, Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482140
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     LZ60
EAN/GTIN:
     5060641264686
Suchbegriffe:
Luftfilter Klimatechnik
Luftfilter Lüftungssystem
Lüfterfilter
lüfterfilter papst
Filtertyp = Lüftermontierter Filter
Lüftergröße = 119mm
Abmessungen = 119 x 119mm
Filtermaterial = Aluminium
Länge = 119mm
Breite = 119mm
Weitere Informationen:
Filtertyp:
Lüftermontierter Filter
Lüftergröße:
119mm
Abmessungen:
119 x 119mm
Filtermaterial:
Aluminium
Länge:
119mm
Breite:
119mm
Weitere Suchbegriffe: luftfilter klimatechnik, 482140, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Ventilatorzubehör, ebm-papst, LZ60, HVAC, Fans & Thermal Management, Fan Accessories, Fan Filters
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
126
€ 5,95*
ab € 6,21*
€ 11,25*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,70*
€ 12,37*
€ 5,90*
ab € 8,76*
€ 13,00*
1 Tag
136
€ 14,99*
ab € 10,43*
€ 15,95*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 12,11*
€ 17,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,62*
€ 20,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,42*
€ 20,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,52*
€ 19,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,26*
€ 18,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,95*
€ 17,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,11*
€ 14,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ40N
ab € 11,02*
Zubehör
Multicomp
MCSC120-P10
ab € 1,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.