| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-482578 Herst.-Nr.: T0054450199N EAN/GTIN: 5059040992917 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Spitzen-Form = Klinge Zur Verwendung mit = WP 80, WSP 80, WXP 80 Abtriebsgröße = 10,41 x 0,6 x 7,11 mm Spitzenserie = LT
WSP 80 80 W Mikro-Lötstift. Der Mikro-Lötstift WSP 80 von Weller bietet ein präzises und schnelles Aufheizen auf die erforderliche Löttemperatur dank eines exklusiven, patentierten Systems, das die Wärme direkt auf den gesamten Fußdurchmesserder Spitze überträgt. Dieses Verfahren verringert die Kosten für die Spitzen und die Betriebskosten des Lötkolbens. Seine ergonomische Form und Leistung garantieren präzises Hartlöten in Industriequalität. Die Temperatur kann zwischen +50 °C und +450 °C eingestellt werden. Die Spitzen können schnell und einfach gewechselt werden. Separat und in einem Satz erhältlich. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Spitzen-Form: | Klinge | Zur Verwendung mit: | WP 80, WSP 80, WXP 80 | Abtriebsgröße: | 10,41 x 0,6 x 7,11 mm | Spitzenserie: | LT |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: lötspitzen, 482578, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Löten, Weller, T0054450199N, Power Tools, Soldering & Welding, Soldering, Soldering Iron Tips |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (5) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 4,80* | ab € 36,41* | € 48,63* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 3 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 3,79* | ab € 38,57* | € 51,82* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 29 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,60* | ab € 39,93* | € 53,27* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 6,90* | ab € 40,15* | € 53,76* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 108 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 8,95* | ab € 39,24* | € 54,17* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 108 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 108 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 108 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | ![](/p.gif) | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|