Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig , Tafelmontage Lötanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-482840
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     482840
EAN/GTIN:
     5056111901878
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Steckverbindertyp D = Sub-D
Anschlussart = Löten
Nennstrom = 5.0A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 750,0 V
Länge = 69.32mm
Breite = 10.92mm
Tiefe = 12.55mm
Abmessungen = 69.32 x 10.92 x 12.55mm
Betriebstemperatur min. = -65.0°C

'D'-Steckverbindungen in Sonderqualität. "D"-Steckverbinder Für höchste Anforderungen Erfüllen Leistungsnormen militärischer, Telekommunikations- und industrieller Anwendungen, bei denen hohe Zuverlässigkeit gefordert ist Vergoldete Kontakte, 2,5μm Feuchtigkeitsbeständiger, einteiliger Isolierkörper Berührungsgeschützte Kontakte Klimaklasse: 55/125/56 Für weitere Merkmale siehe Angaben der Betriebsparameter in Technischen Daten und Zusätzlichen Daten
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Steckverbindertyp D:
Sub-D
Anschlussart:
Löten
Nennstrom:
5.0A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
750,0 V
Länge:
69.32mm
Breite:
10.92mm
Tiefe:
12.55mm
Abmessungen:
69.32 x 10.92 x 12.55mm
Betriebstemperatur min.:
-65.0°C
Weitere Suchbegriffe: d-sub steckverbinder buchse, 482840, Steckverbinder, USB D-Sub & Computer Steckverbinder, RS PRO, RC000900000EL00, Connectors, USB, D Sub & Computing Connectors, D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,79*
€ 192,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,84*
€ 190,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 136,74*
€ 162,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,40*
€ 155,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 115,91*
€ 137,93
pro Stück
ab 100 Stück
€ 101,42*
€ 120,69
pro Stück
ab 200 Stück
€ 94,18*
€ 112,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,80*
€ 99,72
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
MH Connectors
DTPPK37-K
ab € 8,21*
Zubehör
RS Pro
6660945
ab € 2,47*
Zubehör
RS Pro
482806
ab € 90,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.