Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EPCOS B32560 Folienkondensator 4.7μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 7.5mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
EPCOS B32560 Folienkondensator 4.7μF ±10% / 40 V ac, 63 V dc, THT Raster 7.5mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4833955
Hersteller:
     Epcos
Herst.-Nr.:
     B32560J0475K000
EAN/GTIN:
     5059043890869
Suchbegriffe:
Filmkondensator
Folienkondensator
Kunststoff-Folienkondensator
Kunststofffolienkondensator
Kapazität = 4.7µF
Spannung = 40 V ac, 63 V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Toleranz = ±10%
Serie = B32560
Anschlussraster = 7.5mm
Länge = 9mm
Tiefe = 9.8mm
Höhe = 11mm
Abmessungen = 9.8 x 11 x 9mm
Dielektrikum = Polyester
Anschlussklemmentyp = Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser = 0.5mm

Typ B32560 / B32562. Kunststoff-Kondensatoren, stirnkontaktiert, metallisierte Polyesterfolie, radiale Anschlüsse Diese Komponenten sind unbeschichtet, sodass auf Kriechstrecken und benachbarte spannungsführende Teile zu achten ist. Ideal für allgemeine Unterhaltungs- und Industrie-Elektronikanwendungen einschließlich Leuchtenvorschaltgeräten für Energiesparlampen
Weitere Informationen:
Kapazität:
4.7µF
Spannung:
40 V ac, 63 V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Toleranz:
±10%
Serie:
B32560
Anschlussraster:
7.5mm
Länge:
9mm
Tiefe:
9.8mm
Höhe:
11mm
Abmessungen:
9.8 x 11 x 9mm
Dielektrikum:
Polyester
Anschlussklemmentyp:
Durchsteckmontage
Anschlussdurchmesser:
0.5mm
Weitere Suchbegriffe: KT-Kondensator, MKS-Folienkondensator, MKT-Kondensator, Polyester-Kondensator, Radial Kondensator, folienkondensator epcos, filmkondensator, folienkondensator durchsteckmontage, 4833955, Passive Bauelemente, Kondensatoren, Folienkondensatoren, EPCOS, B32560J0475K000, Passive Components, Capacitors, Film Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,79*
  
Preis gilt ab 7.500 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,558* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4,10*
€ 4,879
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 4,06*
€ 4,8314
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3,95*
€ 4,7005
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 3,87*
€ 4,6053
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 3,54*
€ 4,2126
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,79*
€ 3,3201
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
7568893
ab € 94,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.