Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Relais
>
Reedrelais
>
Artikel
Meder Reedrelais, 12V dc, 1-poliger Schließer Leiterplattenmontage, 0,5 A / 0,5 A, 200V ac / 200V dc 205mW
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4834380
Hersteller:
Meder
Herst.-Nr.:
MS12-1A87-75D
EAN/GTIN:
5059045501855
Suchbegriffe:
DLR-Relais
Reed-Relais
Reedrelais
reed-relais 12v
Kontaktanordnung = 1-poliger Schließer
Spulenspannung = 12V dc
Montage Typ = Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max. = 0,5 A
Schaltstrom DC max. = 0,5 A
Schaltspannung AC max. = 200V ac
Schaltspannung DC max. = 200V dc
Spulenleistung = 205mW
Spulenwiderstand = 700Ω
Länge = 15.2mm
Höhe = 6.8mm
Tiefe = 3.81mm
Abmessungen = 15.2 x 3.81 x 6.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt = 1.5kV dc
Lebensdauer = 1000000000 (elektrisch) Zyklen°C
1-poliger Schließer, Micro-SIL. Reed-Relais als Schließer (Form A) Standardspule für 5 und 12 V dc Integrierte Spulenschutzdiode optional Nimmt lediglich 15,2 x 3,81 mm Platinenplatz ein Vibrationsfestigkeit: 10 bis 2000 Hz, 20 g
Weitere Informationen:
Kontaktanordnung:
1-poliger Schließer
Spulenspannung:
12V dc
Montage Typ:
Leiterplattenmontage
Schaltstrom AC max.:
0,5 A
Schaltstrom DC max.:
0,5 A
Schaltspannung AC max.:
200V ac
Schaltspannung DC max.:
200V dc
Spulenleistung:
205mW
Spulenwiderstand:
700Ω
Länge:
15.2mm
Höhe:
6.8mm
Tiefe:
3.81mm
Abmessungen:
15.2 x 3.81 x 6.8mm
Isolation zwischen Spule und Kontakt:
1.5kV dc
Lebensdauer:
1000000000 (elektrisch) Zyklen°C
... >
Relais und Signalaufbereitung
>
Relais
>
Reedrelais
Weitere Suchbegriffe:
dlr relais
,
reedrelais meder
,
4834380
,
Relais und Signalaufbereitung
,
Relais
,
Meder
,
MS121A8775D
,
Relays & Signal Conditioning
,
Relays
,
Reed Relays
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,66*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,23*
€ 6,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,89*
€ 5,82
pro Stück
ab 25 Stück
€ 4,51*
€ 5,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,23*
€ 5,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,87*
€ 4,61
pro Stück
ab 250 Stück
€ 3,58*
€ 4,26
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen