Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Splint-Kit Typ Splint Metrisch 1025 Stück Edelstahl Glatt A2 304 ø 1.6mm / 4mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-484051
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     484051
EAN/GTIN:
     5056111901984
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Stifttyp = Splint
Maßsystem = Metrisch
Stückzahl = 1025
Material = Edelstahl
Edelstahltyp = A2 304
Finish = Glatt
Durchmesser max. = 4mm
Durchmesser min. = 1.6mm
Länge max. = 50mm
Länge min. = 25mm

Entspricht DIN94. Splint-Kit RS Pro aus Edelstahl mit geteiltem Splint. Der metrische Splint-Satz von RS Pro enthält 1025 Stifte aus Edelstahl der Güte A2 mit einfacher Oberfläche. Jeder Splint entspricht den DIN94-Normen. Diese Stifte sind eine Art mechanisches Befestigungselement, das Baugruppen zusammenhält und einfach zu installieren und zu entfernen ist und eine zuverlässige Befestigungslösung für leichte Anwendungen bietet. Splinte (auch bekannt als Splinte oder Splint) sind Metallbefestigungen, die während der Installation gebogen werden, um sie zu verriegeln. Sie werden in der Regel aus dickem Draht mit halbrundem Querschnitt gefertigt und sind in verschiedenen Größen und Varianten erhältlich. Bei Splinten handelt es sich um ein Flachmetall, das an einem Ende offen und am anderen Ende zu einer kleinen Öse gebogen ist. Das offene Ende des Splints wird auseinander gebogen und rastet beim Einführen in eine Öffnung ein. Aufgrund der entstehenden Materialermüdung durch die Verbiegung dürfen Splinte nach der Demontage nicht wiederverwendet werden und müssen ersetzt werden. Eigenschaften und Vorteile:. Hergestellt aus Edelstahl der Güte A2 Große Auswahl an Stiften für alle Ihre Sicherungsanforderungen Durchmesser von 1,6 bis 4 mm Länge von 25 bis 50 mm Metrisches Messsystem. Inhalt des Kits (Stiftdurchmesser x Länge x Menge): Ø 1,6 x 25 mm x 75 2 Durchm. X 20 mm x 100 2,5 Durchm. X 20 mm x 50 2,5 Durchm. X 25 mm x 100 2,5 Durchm. X 40 mm x 75 3,2 Durchm. X 25 mm x 150 3,2 Durchm. X 40 mm x 75 3,2 Durchm. X 50 mm x 100 4 Durchm. X 25 mm x 75 4 Durchm. X 40 mm x 50 4 Durchm. X 50 mm x 75. Typische Anwendung:. Splinte oder Splinte sind eine leichte Art von elementarem Metallverschluss, häufig vorgefundener Haltewellen und ähnliche Komponenten oder zur Ausrichtung von Maschinen. Sie verfügen über eine Öse, um verschiedene Befestigungen zu ermöglichen, und erfordern in der Regel den Einsatz einer Zange oder anderer Handwerkzeuge, um die beiden separaten Zinken des Stifts herauszubiegen, sobald er durch ein Loch in geeigneter Größe eingeführt wurde. Diese Stifte können für Folgendes verwendet werden: Halten Sie die Maschinenteile in der richtigen Ausrichtung Anbringen leicht belasteter Riemenscheiben und Zahnräder an Wellen Zum Befestigen von Metall, z. B. Heftklammer oder Niet. Warum RS PRO? RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Stifttyp:
Splint
Maßsystem:
Metrisch
Stückzahl:
1025
Material:
Edelstahl
Edelstahltyp:
A2 304
Finish:
Glatt
Durchmesser max.:
4mm
Durchmesser min.:
1.6mm
Länge max.:
50mm
Länge min.:
25mm
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, Sortimentskasten DIN 94, din 94 a2, din 94, din 94 splint blank, 484051, Befestigungsmaterial, Splinte, Passfedern und Sicherungselemente, Passstifte, Federstifte & Sicherungsbügel-Kits, RS PRO, DIN94, Fasteners & Fixings, Pins, Keys & Retaining Clips, Pin, Key & Retaining Clip Kits, NEUTRAL
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 91,75*
€ 114,57*
Lager 108
Frei Haus
ab € 105,50*
€ 132,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,56*
€ 157,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,10*
€ 157,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,14*
€ 151,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,59*
€ 141,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,50*
€ 125,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.