Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splint-Satz, 1025-teilig, Edelstahl


Menge:  Kit  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30395167
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     484051
EAN/GTIN:
     5056111901984
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splint-Satz, 1025-teilig, Typ=484051, Material=Edelstahl
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
IT
Höhe:
51 mm
Nettogewicht:
1924 g
Tiefe:
260 mm
Bruttogewicht:
1924 g
Breite:
204 mm
MERCATEO_WA_NR:
7318240090
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
Frei Haus
ab € 92,51*
€ 114,75*
Frei Haus
ab € 113,47*
€ 127,35*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kit
€ 114,75*
€ 136,55
pro Kit
ab 2 Kits
€ 113,38*
€ 134,92
pro Kit
ab 5 Kits
€ 108,97*
€ 129,67
pro Kit
ab 10 Kits
€ 107,36*
€ 127,76
pro Kit
ab 500 Kits
€ 92,51*
€ 110,09
pro Kit
1 Kit enthält 1 Stück (ab € 92,51* pro Stück)
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.