Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie S.35, Messing verchromt G 1/4Zoll, max. 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486334
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486334
EAN/GTIN:
     5056070926325
Suchbegriffe:
Drehknopf
Drehknöpfe
Knöpfe
Heizungskugelhahn
Serie = S.35
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G1/4
Gehäusematerial = Messing verchromt
Dichtungsmaterial = PTFE
Betriebsdruck max. = 30bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 1/4Zoll
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C
Weitere Informationen:
Serie:
S.35
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G1/4
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Dichtungsmaterial:
PTFE
Betriebsdruck max.:
30bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
1/4Zoll
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn messing, drehknopf, 486334, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, S35BM0, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 6,79*
€ 10,57*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 7,96*
€ 12,43*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,43*
€ 14,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,21*
€ 13,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,20*
€ 12,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,96*
€ 9,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1837904
ab € 151,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.