Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie S.35, Messing verchromt G 3/8Zoll, max. 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486340
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486340
EAN/GTIN:
     5056111902639
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Serie = S.35
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G3/8
Gehäusematerial = Messing verchromt
Dichtungsmaterial = PTFE
Betriebsdruck max. = 30bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 3/8Zoll
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Ein Gefrieren der Flüssigkeit in der Anlage kann das Ventil stark beschädigen. GOST-R (Russland) Sachverständigengutachten (Russland) EAC-konform (Russland) UkrSepro (Ukraine) RoHS-konform. Zulassungen nur für spezifische Konfigurationen. Mini-Kugelventil für Leitungsmontage, S.35 Messing. Eigenschaften und Vorteile. Anwendung: Luft, Wasser, Industrie Betriebstemperatur: –20 °C (–4 °F) / +90 °C (+200 °F) Betriebsdruck: PN30, schockfreier Kaltbetriebsdruck Gewinde: ISO228-Parallelgewinde Anschluss: Mini Anschlussoptionen: FxF, MxF, BSPT, NPT Spindelkonfiguration: mit FPM O-Ring an der Spindel für maximale Sicherheit Kugelsitz: Selbstschmierende, aus reinem PTFE, mit flexibler Lippenform Körper: Verchromtes Messing 100 % hergestellt in Italien Verchromte Messingkugel für längere Lebensdauer Silikonfreies Schmiermittel auf allen Dichtungen Anschläge am Gehäuse zur Verringerung der Spindelbelastungen 24 Stunden Dichtungsprüfung auf 100 % garantiert Zweifaches Abdichtungssystem ermöglicht die Betätigung des Ventils in beide Richtungen und erleichtert so die Installation Kein Metall-Metall-Kontakt beweglicher Teile Keine Wartung jemals erforderlich Griff zeigt deutlich die Kugelposition. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Ingenieure in allen Teilen der Welt vertrauen RS PRO Produkten. Jedes einzelne Teil eines Produkts wurde gründlich anhand der hohen Industriestandards getestet; sie erhalten das RS PRO Siegel nur, wenn wir von ihrer außerordentlichen Qualität überzeugt sind, das heißt, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Serie:
S.35
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Dichtungsmaterial:
PTFE
Betriebsdruck max.:
30bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
3/8Zoll
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: Heizungskugelhahn, Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, Schuko-Steckdose, Schutz-Steckdose, Schutzkontakt-Steckdose, Schutzkontaktsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, kugelhahn messing, schuko-steckdose, 486340, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, S35CF0, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,85*
€ 14,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,67*
€ 12,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,93*
€ 11,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,73*
€ 9,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1837910
ab € 223,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.