Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO 2-fach Hydraulisches Kugelventil, Serie S.35, Messing verchromt G 3/8Zoll, max. 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-486366
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     486366
EAN/GTIN:
     5056070926356
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Serie = S.35
Anzahl der Anschlüsse = 2-fach
Anschluss-Gewinde = G3/8
Gehäusematerial = Messing verchromt
Dichtungsmaterial = PTFE
Betriebsdruck max. = 30bar
Standardgewinde = G
Gewindegröße = 3/8Zoll
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +90°C

Mini-Messingkugelventil. Vernickeltes Pressmessing-Kugelventil mit Nylongriff und PTFE Dichtung Für Haushalt, gewerbliche oder industrielle Anlagen Einsatzgebiete: sanitäre Einrichtungen, Kalt-, Heißwasser- und Kondensatleitungen, Pneumatik-, Öl-, Benzin-Leitungen, sowie alle nicht aggressiven Medien
Weitere Informationen:
Serie:
S.35
Anzahl der Anschlüsse:
2-fach
Anschluss-Gewinde:
G3/8
Gehäusematerial:
Messing verchromt
Dichtungsmaterial:
PTFE
Betriebsdruck max.:
30bar
Standardgewinde:
G
Gewindegröße:
3/8Zoll
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+90°C
Weitere Suchbegriffe: heizungskugelhahn messing, heizungskugelhahn, rs pro kugelhahn, 486366, Pneumatik und Hydraulik, Hydraulik Ventile und Verteiler, Hydraulik-Kugelventile, RS PRO, S35CM0, Pneumatics & Hydraulics, Hydraulic Valves & Manifolds, Hydraulic Ball Valves
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,30*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,89*
€ 11,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,30*
€ 8,69
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
1837910
ab € 224,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.