| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 108EL-4867172 Herst.-Nr.: 534B1104JC8872 EAN/GTIN: 5059040878907 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Potenziometer Typ = Drehbar Widerstand max. = 100kΩ Anzahl der Ausbrüche = 1 Windungszahl = 10 Leistung = 2W Widerstandselement = Linear Elementwerkstoff = Drahtwiderstand Montageart = Frontplattenmontage Anschlussart = Lötöse Schaftlänge = 20.6mm Schaftdurchmesser = 6 mm Betätigungselementtyp = Geschlitzte Welle%
Drehpotenziometer der Serie 534. Vishay bietet hochwertige Drehpotentiometer mit einer Edelstahlwelle und Lötfahnen. Die Serie 534 ist für eine Lebensdauer von über einer Million Lebenszyklen ausgelegt und eignet sich für industrielle Steuerungsanwendungen, medizinische Geräte, Drahtschneidemaschinen und Schweißmaschinen. Die Serie 534 sind alle Drehpotentiometer. Dies bedeutet, dass die Welle durch einen Knopf untergebracht ist. Durch Drehen der Welle wird der Wischer betätigt und der Widerstand eingestellt. Funktionen und Vorteile -. Drahtgewickeltes Design Auf Qualität ausgelegt, damit Sie diese Potentiometer in einer robusten Umgebung verwenden können. Gedichtetes Gehäuse bietet zusätzlichen Schutz Bewertet mit 1 Million Lebenszyklen Lötfahnen Anschluss Lieferung mit Metallverriegelung und Unterlegscheibe Zehn Umdrehungen mit einer Toleranz von 5% Lagertyp der Hülse. ±0,25 % Linearität Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Potenziometer Typ: | Drehbar | Widerstand max.: | 100kΩ | Anzahl der Ausbrüche: | 1 | Windungszahl: | 10 | Leistung: | 2W | Widerstandselement: | Linear | Elementwerkstoff: | Drahtwiderstand | Montageart: | Frontplattenmontage | Anschlussart: | Lötöse | Schaftlänge: | 20.6mm | Schaftdurchmesser: | 6 mm | Betätigungselementtyp: | Geschlitzte Welle% |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, vishay potentiometer, potentiometer, 4867172, Passive Bauelemente, Stellwiderstände, Vishay, 534B1104JC8872, Passive Components, Variable Resistors, Potentiometers |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |