| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-487101 Herst.-Nr.: 487101 EAN/GTIN: 5056111903124 |
| |
|
| | |
| Gesamtlänge = 200 mm
RS Pro Schere in robuster. Die robuste Edelstahl-Mehrzweckschere von RS Pro ist ergonomisch geformt und bietet optimalen Komfort, Balance und Kontrolle zur Reduzierung von Belastung und Ermüdung. Ideal für den Einsatz in Industrie und Büro, in der Nassverarbeitung und in anderen Bereichen mit hoher Feuchtigkeit zum Schneiden der meisten Papier, Pappe und Gewebe. Eigenschaften und Vorteile. Sägeblatt aus Edelstahl, wärmebehandelt bis 56 - 58 HRC Schneidet die meisten Papier, Pappe und Gewebe Gewebter und präziser Boden für lang anhaltende Schärfe ausgestattet mit praktisch unzerbrechlichen ABS-Griffen. RS PRO. RS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und entspricht anspruchsvollen Industriestandards. Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir uns ihrer außergewöhnlichen Qualität sicher sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können. Weitere Informationen: | | Gesamtlänge: | 200 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Haushaltsschere, Mehrzweckschere, Universalschere, Vielzweckschere, schneiderschere 20cm, schneiderschere, 487101, Handwerkzeuge, Messer, Scheren & Sägen, Scheren, RS PRO, PD0591, Hand Tools, Knives, Scissors & Saws, Scissors |
| | |
| |