Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Ring-Maulschlüssel Satz CrV-Stahl, 9-teilig 6 → 19 mm


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487179
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487179
EAN/GTIN:
     5056111903209
Suchbegriffe:
Ringmaulschlüssel-Sätze
Ringschlüssel-Satz
Ringschlüsselsatz
VDE-Einmaulschlüssel
Set Typ = Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set = 6 → 19 mm
Stückzahl = 9
Material/Stoff = CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen = Nein
Finish = Chrom

9-teiliger metrischer Kombinationssatz
Weitere Informationen:
Set Typ:
Ring-Maulschlüssel Satz
Größen im Set:
6 → 19 mm
Stückzahl:
9
Material/Stoff:
CrV-Stahl
VDE 1000V zugelassen:
Nein
Finish:
Chrom
Weitere Suchbegriffe: ringmaulschlüssel-satz 9teilig, vde einmaulschlüssel, 487179, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Sätze, RS PRO, WC1511, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Sets
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 65,80*
€ 78,30
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 65,03*
€ 77,39
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 61,85*
€ 73,60
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 57,91*
€ 68,91
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 57,00*
€ 67,83
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 48,31*
€ 57,49
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.