Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO DC Buchse vernickelt 12,0 V / 5.0A x 21.3mm, 2.5mm Stift, Tafelmontage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-487842
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     487842
EAN/GTIN:
     5056070926479
Suchbegriffe:
487842
Steckverbinder
AC/DC Leistungs Steckverbinder
DC Leistungs Steckverbinder
DC-Netzanschlusstyp = DC-Buchse
Nennstrom = 5.0A
Gehäuseausrichtung = Gerade
Betriebsspannung = 12,0 V
Länge = 21.3mm
Montagetyp = Tafelmontage
Stiftdurchmesser = 2.5mm
Kontaktbeschichtung = Nickel
Kontaktmaterial = Kupfer

Nicht als Netzstecker verwendbar. Gleichstrom-Netzbuchse von RS Pro für die Frontplattenmontage. Diese Einbaubuchse für Frontplattenmontage der Marke RS PRO wurde für die Verbindung mit steckbaren DC-Netzsteckern entwickelt. Diese Buchse ist ideal für die Versorgung von kleinen Geräten wie tragbaren Radios. Die Buchse hat eine Hülsen-/Nebenschlussfunktion, die eine automatische Umschaltung von AC nach DC erlaubt, wenn der Stecker eingesteckt oder abgezogen wird. Die geteilten Mittelkontaktstifte sind so geformt, dass der passende Stecker fest gehalten wird. Es gibt verschiedene Arten von Gleichstrom-Steckverbindern; der gängigste wird als Hülsenstecker oder Stiftstecker bezeichnet. Eigenschaften und Vorteile. • Die maximale Plattenstärke beträgt 3,1 mm. • Kontaktwiderstand max. 30 mΩ. • Isolationswiderstand von 100 MΩ bei 500 V dc. • Durchschlagsfestigkeit von 500 V ac. • Kontaktbelastbarkeit beträgt 5 A/12 V ac ohmsche Last. • Das Kontaktmaterial ist eine versilberte Kupferlegierung, in Kombination haben diese Materialien die Vorteile des leitfähigen Kupfers und der glänzenden Oberfläche von Silber, die ein ästhetisch ansprechendes Aussehen ergibt. Neben der Optik bietet das Silber auch eine hohe Korrosionsbeständigkeit. • Lange Haltbarkeit von 10.000 Ein- und Aussteckvorgängen. • Steckverbindergehäuse sind aus ABS-Kunststoff. Typische Anwendungen. Sie werden feststellen, dass Gleichstrom-Netzbuchsen normalerweise in kleine bis mittlere elektronische Geräte eingebettet sind, die an das Stromnetz angeschlossen werden können. Gleichstrom-Netzbuchsen sind so konzipiert, dass sie eine sichere Verbindung mit sanften Trenn- und Verbindungsvorgängen gewährleisten, weshalb sie typischerweise für die Stromversorgung und den Austausch bestimmter tragbarer Computer, elektronischer Instrumente und Soundsysteme verwendet werden.
Weitere Informationen:
DC-Netzanschlusstyp:
DC-Buchse
Nennstrom:
5.0A
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Betriebsspannung:
12,0 V
Länge:
21.3mm
Montagetyp:
Tafelmontage
Stiftdurchmesser:
2.5mm
Kontaktbeschichtung:
Nickel
Kontaktmaterial:
Kupfer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 5,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,34*
€ 11,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,32*
€ 11,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,98*
€ 9,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,68*
€ 9,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,26*
€ 8,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
487854
ab € 0,53*
Zubehör
RS Pro
487810
ab € 7,66*
Zubehör
RS Pro
6563894
ab € 6,80*
Zubehör
RS Pro
6563822
ab € 5,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.