Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustelleneinrichtung
>
Baustellenelektro
>
Verteiler, Verlängerungen und Anschlusskabel
>
Netzkabel
>
Anschlussleitung
>
DC-Anschlusskabel
>
Artikel
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A 2,5 mm, DC-Strom / Stecker, B offenes Ende, 1 A, 1.8m Schwarz, 12 V
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6563894
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
6563894
EAN/GTIN:
5056112053491
Suchbegriffe:
Anschlussleitung
DC-Anschlusskabel
DC-Anschlussleitung
anschlussleitung
Steckverbinder 1 = 2,5 mm, DC-Strom
Steckverbinder 2 = offenes Ende
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Länge = 1.8m
Betriebsspannung = 12 V
Nennstrom = 1 A
Mantelfarbe = Schwarz
Nicht als Netzstecker verwendbar. DC-Adapterleitung. Von RS Pro eine hochwertige DC-Adapterkabelbaugruppe zum Anschluss einer Gleichstromquelle, wie beispielsweise eines Netzteils, an ein elektrisches Gerät oder zum Herstellen einer Verbindung zwischen zwei Gleichstromgeräten. Diese Gleichstromkabelbaugruppe hat an einem Ende einen Gleichstromstecker und am anderen Ende ist sie nicht abgeschlossen, um ein direktes Einlöten in die Geräte zu ermöglichen. Gleichstromkabelbaugruppen werden typischerweise zur Stromversorgung von kleinen bis mittleren Geräten verwendet. Was ist eine Gleichstromkabelbaugruppe?. Eine Gleichspannungsversorgungs-Kabelbaugruppe, die manchmal als Gleichstrom-Netzkabel bezeichnet wird, ist ein elektrisches Kabel, das verwendet wird, um eine Verbindung zwischen zwei Gleichstromgeräten oder einem Gleichstromgerät und einer Gleichstromquelle, wie beispielsweise einem Netzteil, herzustellen. Die Kabelanordnung wird an beiden Enden mit einem Gleichstromanschluss abgeschlossen, der ein Stecker oder eine Buchse sein kann (diese werden manchmal auch als Trommelverbinder bezeichnet). Ein Ende des Kabels ist mit der Gleichstromquelle und das andere Ende mit der zu versorgenden Anlage verbunden. Diese Stecker oder Buchsen haben in der Regel eine gerade oder rechtwinklige Ausrichtung, um eine flexible Gestaltung zu ermöglichen. Dieses Gleichstromleitungskabel hat an nur einem Ende einen Stecker mit blanken Drähten am anderen Ende. Der Vorteil dabei ist, dass ein Ende des Kabels direkt in das Gerät eingelötet wird, was eine individuelle Installation ermöglicht. Wo werden Gleichstromkabel verwendet?. Gleichspannungsversorgungs-Kabelbaugruppen werden häufig in kleinen bis mittelgroßen Elektrogeräten wie tragbaren Computern und Monitoren, elektronischen Tastaturen, elektronischen Instrumenten, Soundsystemen und Radios verwendet. Eigenschaften und Vorteile. • 1,8 m Kabellänge• 0,129 mm ;sup>2 ;/sup> (26 AWG) Kabel CSA• Ein nicht abgeschlossenes Ende für Kundeninstallationen• Umspritzen zum Schutz der Anschlussstelle, zur Isolierung und zum Schutz des Drahtes vor Biegung an den Lötstellen
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
2,5 mm, DC-Strom
Steckverbinder 2:
offenes Ende
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Länge:
1.8m
Betriebsspannung:
12 V
Nennstrom:
1 A
Mantelfarbe:
Schwarz
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Konfektionierte Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
6563894
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Konfektionierte Netzkabel
,
RS PRO
,
O8300013
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cords
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,80*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,38*
€ 13,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,44*
€ 12,42
pro Stück
ab 15 Stück
€ 9,44*
€ 11,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,05*
€ 10,77
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,87*
€ 10,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 8,48*
€ 10,09
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,80*
€ 8,09
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO DC Buchse vernickelt 12,0 V / 5.0A x 21.3mm, 2.5mm Stift, Tafelmontage
RS Pro
487842
ab € 5,45*
Zubehör
RS PRO Konfektioniertes Stromkabel, A 2,5 mm, DC-Strom / Buchse, B offenes Ende, 1 A, 1.8m Schwarz/Weiß, 12 V
RS Pro
6563917
ab € 8,71*
Zubehör
Switchcraft DC Buchse versilbert 30,0 V / 5.0A x 26.3mm, 2.5mm Stift, Tafelmontage
Switchcraft-Conxall
L712AS
ab € 9,53*
Zubehör
Switchcraft DC Buchse versilbert 30,0 V / 5.0A x 26.3mm, 2.5mm Stift, Tafelmontage
Switchcraft-Conxall
L712RAS
ab € 8,38*
Zubehör
Switchcraft L Version DC Buchse versilbert 12,0 V / 5.0A x 21.0mm, 2.5mm Stift, PCB
Switchcraft-Conxall
PCL712AS
ab € 4,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen