Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Igus W Linearführung Schlitten für 82mm-Schienen, 150mm x 107mm, 4800N


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4885158
Hersteller:
     Igus
Herst.-Nr.:
     WW-10-80-15
EAN/GTIN:
     5059041904834
Suchbegriffe:
Führungsschiene
Führungsschlitten
Kunststoff-Gleitlager
Linearführung Schlitten
Serie = W
Für Schienenbreite = 82mm
Schlitten-Länge = 150mm
Schlitten-Breite = 107mm
Statische Traglast = 4800N

DryLin W-Blöcke, Trägerplatten und Schienen - Igus Linearführung. DryLin W ist ein kostengünstiges, modulares, lineares Igus-Führungssystem, das den Konstrukteuren große Flexibilität bietet. Wählen Sie aus einfachen Schienen, Doppelschienen, unterschiedlichen Durchmessern, verschiedenen Schlittenplattenlängen aus. Es sind viele Kombinationen möglich. DryLin W ist ein geräuscharmes System, das sich durch geringen Verschleiß und geringe Reibung auszeichnet, wartungsfrei sowie staub- und schmutzbeständig ist. Eigenschaften und Vorteile. Buchsen aus Iglidur® J. Gehärtete und eloxierte Aluminiumschienen. Blöcke aus Zinkdruckguss. Geschwindigkeit bis zu 15 m/s. Korrosionsfrei und chemikalienbeständig
Weitere Informationen:
Serie:
W
Für Schienenbreite:
82mm
Schlitten-Länge:
150mm
Schlitten-Breite:
107mm
Statische Traglast:
4800N
Weitere Suchbegriffe: Trockengleitlager, führungsschlitten igus, führungsschlitten, 4885158, Lager und Dichtungen, Linearbewegung, Linearführungsblöcke, Igus, WW108015, Bearings & Seals, Linear Motion, Linear Guide Blocks
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
5
Frei Haus
ab € 38,1318*
€ 47,6318*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 44,74*
€ 60,73*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,73*
€ 72,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,36*
€ 70,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,15*
€ 68,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,91*
€ 62,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,74*
€ 53,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Igus
WS-10-300
ab € 17,40*
Zubehör
Igus
WS-10-600
ab € 31,97*
Zubehör
Igus
WS-10-40-1000
ab € 62,07*
Zubehör
Igus
WS-10-40-300
ab € 21,60*
Zubehör
Igus
WS-10-40-600
ab € 38,83*
Zubehör
Igus
WS-10-80-1000
ab € 95,79*
Zubehör
Igus
WS-10-80-600
ab € 58,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.