Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Schleifbockscheibe, 152mm Polierrad


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Schleifbockscheibe, 152mm Polierrad
RS PRO Schleifbockscheibe, 152mm Polierrad
Artikel-Nr.:
     108EL-4885726
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4885726
EAN/GTIN:
     5056070901087
Suchbegriffe:
Baumwollpolierscheibe
Lammfell-Polierscheibe
Lammfellhaube
Lammwollhaube
Durchmesser = 152mm
Scheibentyp = Polierrad

Polierrad von RS Pro, 6 Zoll DurchmesserDieses Schleifrad der Serie RS Pro sorgt für eine hochwertige Oberflächenbearbeitung. Er ist für den Einsatz mit Tisch- oder Handmaschinen vorgesehen und eignet sich ideal zum Ansaugen von Oberflächen vor dem manuellen Polieren. Das Rad besteht aus mehreren Schichten reiner Baumwolle und kann Farbe von harten Metallen abflachen und entfernen und bietet eine schnelle und konsistente Polierung auf allen Materialien von Stahl, Messing und Nickelsilber bis hin zu Kupfer- und Chrombeschichtung. Der Stoff nimmt auch Schnittverbindungen auf, um eine noch bessere Oberfläche zu erreichen. Dieses Schleifrad aus Durable und robuster Baumwolle hält starken Verschleiß stand. Mit einem Durchmesser von 152,4 mm (6 Zoll) ist es für große, flache Oberflächen geeignet. Dieses Produkt ist Teil der RS Pro Serie und wurde strengen Tests unterzogen, um unseren hohen Standards für Sicherheit und Zuverlässigkeit gerecht zu werden. Das Schleifrad ist ideal für die Spindelmontage und wird in verschiedenen Branchen eingesetzt, einschließlich Metallbearbeitung und Fertigung.Eigenschaften und Vorteile• Polierrad aus reiner Baumwolle • Durchmesser von 152,4 mm (6 Zoll) • Geeignet für den Einsatz auf Stahl, Messing, Nickelsilber, Kupfer und verchromten Produkten • Kann auf einer Werkbank oder in einer Spindel montiert werdenRS PRORS PRO ist unsere Eigenmarke und stellt Ihnen eine große Auswahl an qualitativ hochwertigen Produkten für eine größere Auswahl. Jedes Teil jedes RS Pro Produkts wurde von Ingenieuren auf der ganzen Welt getestet und gegen anspruchsvolle Industriestandards getestet Sie erhalten nur dann das RS Pro Gütesiegel, wenn wir von ihrer außergewöhnlichen Qualität überzeugt sind, was bedeutet, dass Sie auch sicher sein können.
Weitere Informationen:
Durchmesser:
152mm
Scheibentyp:
Polierrad
Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifbockscheibe, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug baumwolle, lammfell polierscheibe, 4885726, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, RS PRO, BF6500B, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,58*
€ 36,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,03*
€ 33,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,93*
€ 30,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,63*
€ 30,50
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,26*
€ 25,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.