| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4885748 Herst.-Nr.: 4885748 EAN/GTIN: 5056112020363 |
| |
|
| | |
| Durchmesser = 203mm Scheibentyp = Polierrad
Baumwoll-Scheiben. Polierscheiben aus reiner Baumwolle, für die Endbehandlung von Stahl, Messing, Nickel, Silber, Kupfer und verchromten Flächen Geeignet für Hand- und Tischmaschinen mit konischer Spindelaufnahme 9,5 mm Aufnahmeschaft lieferbar unter Best.-Nr. ; 488-5653 488-5653 Weitere Informationen: | | Durchmesser: | 203mm | Scheibentyp: | Polierrad |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Polierscheibe, Polierschleifscheibe, Schleifbockscheibe, Ersatzwischmop, Feuchtwischmop, Feuchtwischmopp, Moppbezug, Naßwischmop, Schrubbermop, Wischbezug, Wischmop, Wischmopbezug, Wischmopp, Wischmoppbezug, Wischmöppe, wischbezug baumwolle, lammfell polierscheibe, 4885748, Elektrowerkzeuge Löten & Schweißen, Schleifriemen, Scheiben & Räder, Schleifbockscheiben, RS PRO, BF8100B, Power Tools, Soldering & Welding, Sanding Belts, Discs & Wheels, Abrasive Wheels |
| | |
| |