Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB S200 MCB Leitungsschutzschalter Typ C, 1-polig 40A 253V, Abschaltvermögen 6 kA System Pro M Compact


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4887306
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     2CDS251001R0404 - S201C40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Leitungsschutzschalter
Sicherungsautomat
abb stotz sicherungsautomat 6ka 1 p...
leitungsschutzschalter
Polzahl = 1P
Strom = 40A
Auslösecharakteristik = Typ C
AC-Nennspannung = 253V
DC-Nennspannung = 72V
Ausschaltvermögen = 6 kA
Reihe = System Pro M Compact
Serie = S200
Überlastschaltertyp = MCB
Breite = 17.5mm
Montageart = DIN-Schienen-Montage
Tiefe = 76mm
Modellnummer = S201-C40

DIN VDE 0641 Teil 11, IEC 60898, EN 898, IEC 60947-2. Sicherungsautomaten, Serie S 200-C, 6kA. Sicherungsautomaten, C-Charakteristik Ein-, Zwei-, Drei- und Vierpolige Versionen lieferbar Finger- und handrückensichere Klemmen nach DIN 50 274 (VDE 0660, Teil 514) Anschluss von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern, verschiedener Leiterquerschnitte, möglich Anwendungsbereich: Industrielle Anlagen, größere Gebäude, Motoren und Leuchtstofflampen Universal Signalkontakt/Hilfsschalter (1-Wechsler) unter Best.-Nr. ; 488-6448 488-6448 separat lieferbar
Weitere Informationen:
Polzahl:
1P
Strom:
40A
Auslösecharakteristik:
Typ C
AC-Nennspannung:
253V
DC-Nennspannung:
72V
Ausschaltvermögen:
6 kA
Reihe:
System Pro M Compact
Serie:
S200
Überlastschaltertyp:
MCB
Breite:
17.5mm
Montageart:
DIN-Schienen-Montage
Tiefe:
76mm
Modellnummer:
S201-C40
Weitere Suchbegriffe: leitungsschutzschalter abb, 4887306, Sicherungen und Leitungsschutzschalter, Schutzschalter, ABB, 2CDS251001R0404S201C40, Fuses & Circuit Breakers, Circuit Breakers, MCBs
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 28,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,44*
€ 50,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,65*
€ 49,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,39*
€ 46,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,56*
€ 43,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 35,04*
€ 41,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,37*
€ 40,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,63*
€ 34,07
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
S2C-A1
ab € 24,38*
Zubehör
ABB
S2C-H6R
ab € 8,46*
Zubehör
ABB
GJF1101903R0001
ab € 2,40*
Zubehör
ABB
1TVC151800S2550
ab € 1,02*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0125 E203/125R
ab € 43,83*
Zubehör
ABB
2CDE283001R0100 E203/100R
ab € 78,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.