Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Steckverbindung Leiterplatten
>
SUB-D Steckverbinder
>
Artikel
TE Connectivity Amplimite HD-20 Sub-D Steckverbinder C Buchse , 37-polig / Raster 2.77mm, Tafelmontage Lötanschluss
Menge:
Packung
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4892522
Hersteller:
TE Connectivity
Herst.-Nr.:
5-747917-2
EAN/GTIN:
5059040548282
Suchbegriffe:
D-Sub Steckverbinder
SUB-D Steckverbinder
d-sub steckverbinder buchse gerade
d-sub steckverbinder
Anzahl der Kontakte = 37
Gender = Buchse
Gehäuseausrichtung = Gerade
Montagetyp = Tafelmontage
Raster = 2.77mm
Steckverbindertyp D = Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße = C
Nennstrom = 3A
Gehäusematerial = Stahl
Betriebsspannung = 250,0 V
Länge = 69.4mm
Breite = 12.5mm
Tiefe = 14.9mm
Serie = Amplimite HD-20
UL, cUL, CSA. Amplimite D-Sub-Kabelsteckverbinder, Serie HD-20, Lötanschluss. Ein D-Sub-Steckverbinder ist eine gängige Art von elektrischen Geräten, die durch ihre D-förmige Metallabschirmung benannt sind. Als sie eingeführt wurden, gehören D-Subs zu den kleinsten Steckverbindern, die auf Computersystemen verwendet werden. D-Sub-Kabelsteckverbinder Amplimite HD-20 Solder Cup für D-Sub-Kabelmontage mit verzinnten Gehäusen und zweiteiligen schwarzen Thermoplast-Einsätzen gemäß 94V-0. Die Abschirmungen dieser AMPLIMITE HD-20-D-Sub-Kabelsteckverbinder mit Lötanschluss bieten eine vollständige EMI-Abschirmung und ESD-Isolierung und können nach dem Verformen oder mit Gehäusen abgedeckt werden. Die gecrimpten Schirmanschlüsse ermöglichen eine niedrige Impedanz, und die Schirmcrimpung sorgt für Zugentlastung. Diese D-Sub-Kabelsteckverbinder AMPLIMITE HD-20 mit Lötanschluss sind mit zweifach beschichteten Lötschalenkontakten vorbestückt und passen zu D-Sub-Steckverbindern der Serien HDE, HDF, HDP und HD-20 (Platinenmontage). Geeignete Gehäuse oder Kabelklemmen siehe Best.-Nr. ; 680-9301 680-9301 , ; 719-9747 719-9747 und ; 680-9355 680-9355 (typisch). Die Serie AMPLIMITE wurde für den Einsatz in Kommunikations- und Datenschnittstellen entwickelt. • 65 % höhere Dichte als HD-20-Steckverbinder • Platzsparend • 94V0 schwarzer Thermoplasteinsatz • verzinntes Stahlgehäuse. Eigenschaften und Vorteile. • Gehäusegrößen bieten eine große Auswahl an Kontaktpositionen - 9, 15, 25, 37 und 50. • Niedrigere Kosten, kommerzielle Version der Serie mit Militärzulassung. • Zinn- oder verzinkte Gehäuse, mit oder ohne Erdungseinbuchtungen. • Crimp-Snap-In-Kontakte ermöglichen das Laden nur der Anzahl der verwendeten Kontakte. • Erhältlich mit Abschirmungs-Hardware und Abschirmungsgehäuse-Kits. • Zahlreiche Kabelklemmen und passende Hardware-Optionen. • Niedrige Kosten, hohe Leistung, präzisionsgeformte Crimpkontakte. Zubehör. • Crimpkontakte - 446-787 • Stiftschraubenhalter - 450-9208 und 717-4498 • Schraubverriegelungen mit Innengewinde - 717-4543 und 450-9270 • Verriegelungsstiftbaugruppe - 450-9365 • Federverriegelung - 450-9321 • Verriegelungsblock mit Gewindebohrung - 450-9371 • Verriegelungsblock mit Schlitz - 680-9392
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
37
Gender:
Buchse
Gehäuseausrichtung:
Gerade
Montagetyp:
Tafelmontage
Raster:
2.77mm
Steckverbindertyp D:
Sub-D
D-Sub-Gehäusegröße:
C
Nennstrom:
3A
Gehäusematerial:
Stahl
Betriebsspannung:
250,0 V
Länge:
69.4mm
Breite:
12.5mm
Tiefe:
14.9mm
Serie:
Amplimite HD-20
... >
Steckverbinder
>
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
>
D-Sub Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
d-sub steckverbinder buchse
,
4892522
,
Steckverbinder
,
USB D-Sub & Computer Steckverbinder
,
TE Connectivity
,
57479172
,
Connectors
,
USB, D Sub & Computing Connectors
,
D Sub Connectors
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,37*
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 5,874* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 64,63*
€ 76,9097
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 62,73*
€ 74,6487
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 50,26*
€ 59,8094
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 43,58*
€ 51,8602
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,34*
€ 44,4346
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 34,48*
€ 41,0312
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 29,37*
€ 34,9503
pro Packung
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 37-polig, Größe C, aus Zink
TE Connectivity
5745174-1
ab € 8,78*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse Gerade, 37-polig, Silber, Größe C, aus Zink
TE Connectivity
5745174-3
ab € 7,94*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Sub-D Gehäuse, 37-polig, Silber, Größe C, aus Zink
TE Connectivity
5745174-2
ab € 8,50*
Zubehör
TE Connectivity AMPLIMITE Verriegelungsstift für Schiebeschließmechanismus
TE Connectivity
5206514-1
ab € 2,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen