Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Batteriehalter zur PCB-Montage für 1 x C Batterien


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-489914
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     BX0036
EAN/GTIN:
     5059041634205
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
bulgin batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = C
Anzahl von Zellen = 1
Montage = PCB
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 59.1 x 30.2 x 25.1mm
Kontakttyp = Blattfeder
Gehäusematerial = Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial = Nickel Silber
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
C
Anzahl von Zellen:
1
Montage:
PCB
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
59.1 x 30.2 x 25.1mm
Kontakttyp:
Blattfeder
Gehäusematerial:
Nylon glasfaserverstärkt
Kontaktmaterial:
Nickel Silber
Weitere Suchbegriffe: 489914, Batterien und Ladegeräte, Akku und Ladegerät Zubehör, Bulgin, BX0036, Batteries & Chargers, Battery & Charger Accessories, Battery Holders
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 2,91*
€ 4,41*
€ 6,90*
ab € 3,48*
€ 5,95*
€ 6,90*
ab € 3,50*
€ 5,98*
1 Tag
1295
€ 14,99*
ab € 3,85*
€ 6,26*
€ 5,95*
ab € 4,24*
€ 7,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,31*
€ 5,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,85*
€ 4,58
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,62*
€ 4,31
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,91*
€ 3,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
594612
ab € 2,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.