Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Elektrotechnik
>
Akku/Batterie Zubehör
>
Batteriehalter
>
Artikel
RS PRO Batteriehalter zur Chassismontage für 4 x C Batterien
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-594612
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
594612
EAN/GTIN:
5056111925416
Suchbegriffe:
Batteriehalter
Batteriehalterung
rs-pro batteriehalter
batteriehalter
Für Batteriegröße = C
Anzahl von Zellen = 4
Montage = Chassis
Typ = Batteriehalter
Abmessungen = 108 x 54 x 24mm
Kontakttyp = Spiralfeder
Gehäusematerial = PP
Weitere Informationen:
Für Batteriegröße:
C
Anzahl von Zellen:
4
Montage:
Chassis
Typ:
Batteriehalter
Abmessungen:
108 x 54 x 24mm
Kontakttyp:
Spiralfeder
Gehäusematerial:
PP
... >
Batterien und Ladegeräte
>
Akku und Ladegerät Zubehör
>
Batteriehalter
Weitere Suchbegriffe:
594612
,
Batterien und Ladegeräte
,
Akku und Ladegerät Zubehör
,
RS PRO
,
SN241
,
Batteries & Chargers
,
Battery & Charger Accessories
,
Battery Holders
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,49*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,11*
€ 4,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,95*
€ 4,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,49*
€ 4,15
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,28*
€ 3,90
pro Stück
ab 60 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,49*
€ 2,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO AAA-Akku, NiMH, 1.2V, 800mAh, Standard-Anschluss, geringe Selbstentladung, -10 → +60°C
RS Pro
5046051
ab € 11,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen