Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 2.9W +74K max., 2.2A, 2.1V 9 x 9mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element 2.9W +74K max., 2.2A, 2.1V 9 x 9mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4901238
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-017-08-15-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 2.9W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 2.2A
Spannung max. = 2.1V
Abmessungen aktive Fläche = 9 x 9mm
Länge aktive Fläche = 9mm
Stärke aktive Fläche = 3.8mm
Breite aktive Fläche = 9mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
2.9W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
2.2A
Spannung max.:
2.1V
Abmessungen aktive Fläche:
9 x 9mm
Länge aktive Fläche:
9mm
Stärke aktive Fläche:
3.8mm
Breite aktive Fläche:
9mm
Weitere Suchbegriffe: 4901238, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0170815RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,16*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,78*
€ 54,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,73*
€ 49,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,99*
€ 46,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,57*
€ 45,90
pro Stück
ab 25 Stück
€ 36,89*
€ 43,90
pro Stück
ab 100 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.