Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 10.5W +72K max., 8.5A, 2.1V 15 x 15mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4901244
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-017-14-11-RS
EAN/GTIN:
     5060641286442
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 10.5W
Temperaturdifferenz max. = +72K
Strom max. = 8.5A
Spannung max. = 2.1V
Abmessungen aktive Fläche = 15 x 15mm
Länge aktive Fläche = 15mm
Stärke aktive Fläche = 3.8mm
Breite aktive Fläche = 15mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
10.5W
Temperaturdifferenz max.:
+72K
Strom max.:
8.5A
Spannung max.:
2.1V
Abmessungen aktive Fläche:
15 x 15mm
Länge aktive Fläche:
15mm
Stärke aktive Fläche:
3.8mm
Breite aktive Fläche:
15mm
Weitere Suchbegriffe: 4901244, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0171411RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,35*
€ 45,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,91*
€ 40,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,72*
€ 37,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,32*
€ 37,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 100 Stück
€ 26,55*
€ 31,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,22*
€ 26,44
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.