Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 21.2W +74K max., 3.9A, 8.8V 20 x 20mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4901339
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-071-10-13-RS
EAN/GTIN:
     5060641285650
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 21.2W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 3.9A
Spannung max. = 8.8V
Abmessungen aktive Fläche = 20 x 20mm
Länge aktive Fläche = 20mm
Stärke aktive Fläche = 3.6mm
Breite aktive Fläche = 20mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
21.2W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
3.9A
Spannung max.:
8.8V
Abmessungen aktive Fläche:
20 x 20mm
Länge aktive Fläche:
20mm
Stärke aktive Fläche:
3.6mm
Breite aktive Fläche:
20mm
Weitere Suchbegriffe: 4901339, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0711013RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 21,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,66*
€ 44,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,26*
€ 43,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,13*
€ 39,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,99*
€ 36,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,60*
€ 36,41
pro Stück
ab 25 Stück
€ 29,27*
€ 34,83
pro Stück
ab 100 Stück
€ 25,94*
€ 30,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,64*
€ 25,75
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2172406
ab € 32,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.