Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 72W +74K max., 13.1A, 8.8V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4901345
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-071-20-15-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 72W
Temperaturdifferenz max. = +74K
Strom max. = 13.1A
Spannung max. = 8.8V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 4.6mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
72W
Temperaturdifferenz max.:
+74K
Strom max.:
13.1A
Spannung max.:
8.8V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
4.6mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 4901345, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET0712015RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 43,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,11*
€ 85,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,33*
€ 83,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,84*
€ 75,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,03*
€ 72,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 59,77*
€ 71,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,17*
€ 68,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 50,67*
€ 60,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,21*
€ 51,42
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.