Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 78.7W +75K max., 8A, 15.7V 55 x 55mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4901418
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ET-127-20-25-RS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 78.7W
Temperaturdifferenz max. = +75K
Strom max. = 8A
Spannung max. = 15.7V
Abmessungen aktive Fläche = 55 x 55mm
Länge aktive Fläche = 55mm
Stärke aktive Fläche = 5.6mm
Breite aktive Fläche = 55mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
78.7W
Temperaturdifferenz max.:
+75K
Strom max.:
8A
Spannung max.:
15.7V
Abmessungen aktive Fläche:
55 x 55mm
Länge aktive Fläche:
55mm
Stärke aktive Fläche:
5.6mm
Breite aktive Fläche:
55mm
Weitere Suchbegriffe: 4901418, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ET1272025RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 59,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,16*
€ 115,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 95,69*
€ 113,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,83*
€ 103,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,32*
€ 99,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 79,70*
€ 94,84
pro Stück
ab 100 Stück
€ 70,64*
€ 84,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,90*
€ 71,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Electrolube
TBS20S
ab € 31,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.