Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Adaptive Peltier-Element 58.6W +73K max., 6A, 15.7V 40 x 40mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Adaptive Peltier-Element 58.6W +73K max., 6A, 15.7V 40 x 40mm
Artikel-Nr.:
     108EL-4901531
Hersteller:
     Adaptive
Herst.-Nr.:
     ETH-127-14-15-RS
EAN/GTIN:
     5060641285483
Suchbegriffe:
Peltier-Element
peltier-element
Kühlleistung max. = 58.6W
Temperaturdifferenz max. = +73K
Strom max. = 6A
Spannung max. = 15.7V
Abmessungen aktive Fläche = 40 x 40mm
Länge aktive Fläche = 40mm
Stärke aktive Fläche = 3.9mm
Breite aktive Fläche = 40mm

Thermoelektrische Kühlermodule, adaptiv. Die thermoelektrischen Module nutzen den Peltier-Effekt, um bei Stromzugabe Wärme zu abzuführen. Effektive Kühlleistung von mW bis mehrere hundert Watt Max. Temperatur auf der heißen Seite Th = 90 °C für beste langfristige Leistung Module können mit einem Kühlkörperkleber angebracht werden. Anwendungen in Kühl- und Stromerzeugung Mit Silikon abgedichtete Optionen
Weitere Informationen:
Kühlleistung max.:
58.6W
Temperaturdifferenz max.:
+73K
Strom max.:
6A
Spannung max.:
15.7V
Abmessungen aktive Fläche:
40 x 40mm
Länge aktive Fläche:
40mm
Stärke aktive Fläche:
3.9mm
Breite aktive Fläche:
40mm
Weitere Suchbegriffe: 4901531, Heizung, Lüftung & Klimatechnik, Elektronik Heiz- und Kühlbauteile, Peltiermodule, Adaptive, ETH1271415RS, HVAC, Fans & Thermal Management, Electronics Heating & Cooling Components, Peltier Modules
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,64*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,12*
€ 75,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,00*
€ 73,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,08*
€ 66,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,58*
€ 63,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,70*
€ 62,71
pro Stück
ab 25 Stück
€ 50,41*
€ 59,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 44,69*
€ 53,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,64*
€ 44,79
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
2172394
ab € 44,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.