Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabelkurzzeichen
>
H05VV-F
>
Artikel
RS PRO Netzkabel, 3-adrig Typ 3183Y Grau x 0,75 mm /Ø 7.6mm 6 A, 100m, 500 V, PVC
Menge:
Spule
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-491784
Hersteller:
RS Pro
Herst.-Nr.:
491784
EAN/GTIN:
5056111904794
Suchbegriffe:
H05VV-F
h05vv-f 100 m 3 x 1,5
h05vv-f
h05vv-f3g 2.5
Leiterquerschnitt = 0,75 mm
Aderzahl = 3
Mantelfarbe = Grau
Länge = 100m
Kabeltyp = 3183Y
Nennstrom = 6 A
Außendurchmesser = 7.6mm
Betriebsspannung = 500 V
Europaweit harmonisierter Code = H05VV-F
Litzentyp = Litze
Litzenzahl = 24°C
RS PRO BASEC-geprüftes harmonisiertes flexibles PVC-isoliertes Netzkabel H05VV-F. V:on RS PRO ein hochwertiges, BASEC-zugelassenes, mittelschwere H05VV-F harmonisiertes, flexibles Netzkabel mit PVC-Isolierung und PVC-Mantel. Dieses flexible Kabel hat eine Nennspannung von 300 bis 500 V und ist für den Einsatz in mittelschweren Haushalts- und Büroanwendungen konzipiert. Was sind Netzkabel?. Ein Netzkabel verbindet ein Gerät mit dem Stromnetz mittels einer Wandsteckdose oder eines Verlängerungskabels, das an das Stromnetz angeschlossen wird. Kabelaufbau. Dieses flexible elektrische Netzkabel besteht aus Adern, die aus feindrähtigen Kupferlitzen oder -drähten bestehen. Jede einzelne Ader ist umgeben von farbcodierter Isolierung aus PVC (Polyvinylchlorid) für die leichte Identifizierung der Drähte. Alle Adern sind dann umgeben von einer abschließenden Außenschicht aus PVC, die als Ummantelung bezeichnet wird. Was ist die BASEC-Zulassung?. BASEC ist eine unabhängige akkreditierte Zertifizierungsgesellschaft für die Kabelindustrie weltweit, die einen Approbationsdienst für Kabel anbietet. BASEC führt strenge, hochwertige Prüfungen in diversen Sektoren durch, in denen Kabel bereitgestellt und installiert werden. Diese Tests erfüllen alle relevanten Normen und Vorschriften, um sicherzustellen, dass die gelieferten Kabel sicher in der Anwendung und von höchster Qualität sind. Was bedeutet H05VV-F?. Das Netzkabel H05VV-F (auch bekannt als 318-Y-Kabel) ist eine Art harmonisiertes Kabel, d. h. es gehört zum harmonisierten Referenzsystem und entspricht der Europäischen Harmonisierungsnorm. Zweck dieses Standards ist die Verbesserung der europaweiten Standards und Qualität, um den Handel mit gemeinsamen Standardprodukten sicherzustellen. H05VV-F ist der Code für dieses harmonisierte Netzkabel, das sich wie folgt aufteilt:. H = Harmonisiert 05 = 300 V/500 V Nennspannung V = PVC-Isolierung V = PVC-Ummantelung F = Flexible Kupferleiter. Vorteile von PVC-isolierten Netzkabeln. Die PVC-Isolierung und -Ummantelung diese Netzkabels hat folgende Eigenschaften:. Preiswert Ausgezeichnete Isoliereigenschaften Flexibel Stabil, widerstandsfähig und langlebig Ölbeständig. Wo werden diese Kabel verwendet?. PVC-isolierte Netzkabel werden für die mittelschwere Verkabelung in Wohn-, Küchen- und Büroräumen verwendet. Dieses Elektro-Netzkabel sollte für die Verdrahtung von Geräten in geschlossenen Räumen oder abgedeckten, trockenen oder feuchten Bereichen verwendet werden und wird am besten dort eingesetzt, wo das Potenzial für mechanische Belastungen und mechanische Beschädigung gering ist. Dieses Kabel kann nur mit Koch- und Heizgeräten verwendet werden, wenn das Kabel nicht mit den heißen Teilen des Geräts oder mit einer anderen Wärmequelle in direkten Kontakt kommt. Zu den Anwendungen gehören Waschmaschinen, Geschirrspüler, Kühlschränke, Wäscheschleudern, Computer und Bürogeräte.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
0,75 mm
Aderzahl:
3
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
100m
Kabeltyp:
3183Y
Nennstrom:
6 A
Außendurchmesser:
7.6mm
Betriebsspannung:
500 V
Europaweit harmonisierter Code:
H05VV-F
Litzentyp:
Litze
Litzenzahl:
24°C
... >
Kabel und Drähte
>
Elektro- und Industriekabel
>
Netzkabel
Weitere Suchbegriffe:
491784
,
Kabel und Drähte
,
Elektro- und Industriekabel
,
Netzkabel
,
RS PRO
,
13183Y075GY100R
,
Cables & Wires
,
Electrical Power & Industrial Cables
,
Power Cable
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 123,75*
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 100 Meter (ab € 1,2375* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 182,43*
€ 217,09
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 180,04*
€ 214,25
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 162,00*
€ 192,78
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 146,12*
€ 173,88
pro Spule
ab 20 Spulen
€ 138,01*
€ 164,23
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 123,75*
€ 147,26
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS PRO Abisolierwerkzeug, Netzkabel flexibel Ø 0.1 → 9mm, 90 mm
RS Pro
663437
ab € 11,55*
Zubehör
RS PRO Doppelseitig - Haken und Schlaufen Klettband, 20mm x 200mm, Schwarz
RS Pro
4499189
ab € 10,71*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 3,6 mm x 292mm, 100 Stück
RS Pro
233477
ab € 7,34*
Zubehör
RS PRO Nylon 66 Kabelbinder Schwarz 4,8 mm x 300mm, 100 Stück
RS Pro
233487
ab € 11,44*
Zubehör
RS PRO Seitenschneider 138 mm / Backen 8mm, Schneidleistung 1.3mm
RS Pro
606490
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen