Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabelbinder
>
Artikel
HellermannTyton MBT14SS-304 Edelstahl 304 Kabelbinder Mit Kugelverschluss metallik 4,6 mm x 362mm, 100 Stück
Menge:
Beutel
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4919633
Hersteller:
HellermannTyton
Herst.-Nr.:
111-93148 MBT14SS-SS304-ML
EAN/GTIN:
4031026194967
Suchbegriffe:
Kabelbinder
hellermann tyton edelstahl kabelbin...
kabelbinder
hellermanntyton kabelbinder
Länge = 362mm
Breite = 4,6 mm
Farbe = Metall
Material = Edelstahl 304
Typ = Mit Kugelverschluss
Anzahl = 100
Betriebstemperatur min. = -80°C
Betriebstemperatur max. = +538°C
Zugfestigkeit = 670N
Serie = MBT14SS-304
Bündeldurchmesser max. = 102mm
Weitere Informationen:
Länge:
362mm
Breite:
4,6 mm
Farbe:
Metall
Material:
Edelstahl 304
Typ:
Mit Kugelverschluss
Anzahl:
100
Betriebstemperatur min.:
-80°C
Betriebstemperatur max.:
+538°C
Zugfestigkeit:
670N
Serie:
MBT14SS-304
Bündeldurchmesser max.:
102mm
... >
Kabel und Drähte
>
Kabelbinder und -befestigungen
>
Kabelbinder
Weitere Suchbegriffe:
4919633
,
Kabel und Drähte
,
Kabelbinder und -befestigungen
,
HellermannTyton
,
11193148MBT14SSSS304ML
,
Cables & Wires
,
Cable Ties & Fixings
,
Cable Ties
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 87,02*
Preis gilt ab 500 Beutel
1 Beutel enthält 100 Stück (ab € 0,8702* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 121,58*
€ 144,68
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 121,47*
€ 144,55
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 116,35*
€ 138,46
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 114,59*
€ 136,36
pro Beutel
ab 15 Beutel
€ 108,86*
€ 129,54
pro Beutel
ab 50 Beutel
€ 103,14*
€ 122,74
pro Beutel
ab 500 Beutel
€ 87,02*
€ 103,55
pro Beutel
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Manuelles Verarbeitungswerkzeug für Edelstahlbinder mit maximaler Breite 16 mm
HellermannTyton
110-95000
ab € 592,76*
Zubehör
Schutzprofil für Edelstahlkabelbinder 25 m x 8,3 mm, schwarz
HellermannTyton
111-00257
ab € 82,99*
Zubehör
RS PRO Kabelbinderzange für Stahl, max. 0,3 → 12mm
RS Pro
4931958
ab € 177,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen