Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Kabel-Markierer für Kabel, Kabelbinder, Beschriftung: Blank, Natur - 4.8mm, 65mm x 19 mm, 100 Stück


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-492320
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     492320
EAN/GTIN:
     5056111905364
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
Fixierungsmethode = Kabelbinder
Beschriftung = Blank
Kabeldurchmesser max. = 4.8mm
Farbe = Natur
Länge = 65mm
Breite = 19 mm
Anzahl = 100
Bedruckbar = Nein
Material = Nylon 66
Markerfarben = Weiß

RS PRO V4
Weitere Informationen:
Fixierungsmethode:
Kabelbinder
Beschriftung:
Blank
Kabeldurchmesser max.:
4.8mm
Farbe:
Natur
Länge:
65mm
Breite:
19 mm
Anzahl:
100
Bedruckbar:
Nein
Material:
Nylon 66
Markerfarben:
Weiß
Weitere Suchbegriffe: Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, kabelmarkierer pvc weiß, kabelbeschriftung, kabelbeschriftung kunststoff, 492320, Kabel und Drähte, Kabelmanagement, RS PRO, MT6319, Cables & Wires, Cable Management, Cable Markers
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 17,71*
€ 28,20*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 20,72*
€ 32,81*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 32,81*
€ 39,04
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 32,07*
€ 38,16
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 30,53*
€ 36,33
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 29,23*
€ 34,78
pro Paket
ab 12 Pakete
€ 26,57*
€ 31,62
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 25,80*
€ 30,70
pro Paket
ab 25 Pakete
€ 24,95*
€ 29,69
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 20,72*
€ 24,66
pro Paket
1 Paket enthält 100 Stück (ab € 0,2072* pro Stück)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
HellermannTyton
111-01812
ab € 2,83*
Zubehör
HellermannTyton
111-05001
ab € 3,98*
Zubehör
HellermannTyton
111-01910
ab € 0,01008*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.