Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Maschinensicherheit
>
Not-Aus
>
Notaus Hauptschalter
>
Artikel
ABB 1SFA Tafelmontage Not-Aus-Schalter, 300 V ac, 300V dc, 1-poliger Umschalter, Rot Ø 22.5mm, 30mm, x 73mm, x 30mm,
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4927280
Hersteller:
ABB
Herst.-Nr.:
CE3P-10R-11
EAN/GTIN:
7320500260852
Suchbegriffe:
Drucktaster
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Montageart = Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser = 22.5mm
Kontaktanordnung = 1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung = Zugentriegelung
Beleuchtet = Nein
Serie = 1SFA
IP Schutzart = IP66, IP67, IP69K
Farbe = Rot
Nennspannung = 300 V ac, 300V dc
Versorgungsstrom = 1A
Tiefe = 73mm
Hilfsschalter = Schließer
Breite = 30mm
Schaltfolge = Rastendmm
ABB-Not-Aus-TasterDie Not-Aus-Drucktaste der ABB Serie 1SFA hat einen roten Pilzkopf mit einem Durchmesser von 30 mm. Er verfügt über eine zweipolige Einfach-Throw-(DPST-)Kontaktkonfiguration. Diese Taste besteht aus Kunststoff. Die Taste hat einen elektrischen Nennstrom von 1 A und eine Nennspannung von 240 V ac. Lieferung mit Schlüsselentriegelung, Lieferung mit 2 SchlüsselnEigenschaften und Vorteile1 Öffner/1 Schließer, normale Kontaktkonfiguration Zum Zurücksetzen ziehen Unbeleuchtet Betriebstemperaturbereiche zwischen -25 °C und 70 °C. Plattenausschnittdurchmesser von 22,5 mmAnwendungenOEMs Panelhersteller, Unternehmer, Industrielle Maschinen und Geräte Bedientafeln und Steuerstationen Notstromkreise, Alarm- und Signalgeräte ZugausrüstungZertifizierungenEn50013 En60947-1 EN60947-5-1 UL-Zulassung CSA-zertifiziert Schutzart IP66 Schutzart IP67 Schutzart IP69K
Weitere Informationen:
Montageart:
Tafelmontage
Ausschnitt-Durchmesser:
22.5mm
Kontaktanordnung:
1-poliger Umschalter
Drucktasterbetätigung:
Zugentriegelung
Beleuchtet:
Nein
Serie:
1SFA
IP Schutzart:
IP66, IP67, IP69K
Farbe:
Rot
Nennspannung:
300 V ac, 300V dc
Versorgungsstrom:
1A
Tiefe:
73mm
Hilfsschalter:
Schließer
Breite:
30mm
Schaltfolge:
Rastendmm
... >
Schalter
>
Drucktastenschalter und Zubehör
>
Not-Aus-Schalter
Weitere Suchbegriffe:
Grenzwerttaster
,
Positionsschalter
,
Hauptschalter Not Halt
,
Hauptschalter Not-Aus
,
Not Aus Schalter
,
Not Halt Hauptschalter
,
Not Halt Schalter
,
Not-Aus Hauptschalter
,
Notaus Hauptschalter
,
Notaus Schalter
,
Nothalt Hauptschalter
,
Nothalt-Schalter
,
Not Aus Taster
,
Not Halt Pilztaster
,
Not-Aus Pilztaster
,
Notaus Pilztaster
,
Nothalt Pilztaster
,
Pilztaster Not Halt
,
Pilztaster Not-Aus
,
Pilztaster
,
pilztaster rot
,
pilztaster
,
pilztaster abb
,
4927280
,
Schalter
,
Drucktastenschalter und Zubehör
,
Not-Aus-Schalter
,
ABB
,
CE3P10R11
,
Switches
,
Push Button Switches & Components
,
Emergency Stop Push Buttons
Angebote
(7)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 9,37*
€ 15,20*
Lager 1788
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 11,42*
€ 16,18*
Lager 4147
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 13,96*
€ 19,67*
Lager 721
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 15,07*
€ 21,16*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 14,99*
€ 21,70*
Angebote:
5
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,70*
€ 25,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,81*
€ 23,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,99*
€ 17,84
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB Beschriftungsplatte für 70-mm-Not-Aus Emergency Stop
ABB
1SFA616915R1005 KTC15-1005
ab € 2,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen