Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 25 A
Eaton xStart Eaton Moeller Leistungsschütz / 24 V ac Spule, 3 -polig 3 Schließer, 400 V ac / 25 A
Artikel-Nr.:
     108EL-4930242
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     277119 DILM25-10(24V50HZ)
EAN/GTIN:
     4015082771195
Suchbegriffe:
Koppelschütz
Hauptschütz
Leistungsschütz
Leistungsschütze
Spulenspannung = 24 V ac
Anzahl der Pole = 3
Kontaktnennspannung = 400 V ac
Kontaktnennstrom = 25 A
Reihe = xStart
Kontaktart = 3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte = 1
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Länge = 85mm
Tiefe = 138mm
Betriebstemperatur min. = -25°C

Eaton DILM25-10, 3-poliges AC-Schütz • 3-poliges Schütz mit 1 Hilfskontaktblock • 24-V-ac-Coil mit Kontaktstromaufnahme Von 25 A • Kontaktbelastbarkeit: 400 V ac • Nennleistung: 11 kW • Terminal mit
Weitere Informationen:
Spulenspannung:
24 V ac
Anzahl der Pole:
3
Kontaktnennspannung:
400 V ac
Kontaktnennstrom:
25 A
Reihe:
xStart
Kontaktart:
3 Schließer
Anzahl der Hilfskontakte:
1
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Länge:
85mm
Tiefe:
138mm
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Weitere Suchbegriffe: Motorschütz, Schaltschütz, eaton hauptschütz, hauptschütz, hauptschütz ac, 4930242, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Schütze, Eaton, 277119DILM2510(24V50HZ), Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactors
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 50,34*
€ 61,25*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 53,41*
€ 66,22*
€ 4,00*
ab € 57,58*
€ 68,09*
3 Tage
2
€ 6,40*
ab € 58,52*
€ 68,72*
€ 5,46*
ab € 61,48*
€ 72,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,22*
€ 78,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,98*
€ 74,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,09*
€ 71,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 57,56*
€ 68,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,07*
€ 67,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,41*
€ 63,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724510
ab € 45,17*
Zubehör
Eaton
101042
ab € 5,82*
Zubehör
Eaton
101043
ab € 5,85*
Zubehör
Eaton
101446
ab € 48,58*
Zubehör
Eaton
105210
ab € 48,85*
Zubehör
Eaton
105211
ab € 48,89*
Zubehör
Eaton
105212
ab € 48,80*
Zubehör
Eaton
107316
ab € 163,28*
Zubehör
Eaton
107317
ab € 170,37*
Zubehör
Eaton
112474
ab € 59,97*
Zubehör
Eaton
278442
ab € 37,64*
Zubehör
Eaton
278443
ab € 37,58*
Zubehör
Eaton
278444
ab € 37,87*
Zubehör
Eaton
278445
ab € 37,90*
Zubehör
Eaton
278446
ab € 37,83*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.