Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Überlastrelais 6 W 1 Schließer, 1 Öffner, 500 V ac / 4 A, 136mm x 45mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4930450
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     278449 ZB32-4
EAN/GTIN:
     4015082784492
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
FLC-Motorleistung = 2,4 → 4 A
Kontaktnennstrom = 4 A
Serie = Eaton Moeller
Montageart = Direktschütz
Leistung = 6 W
Kontaktart = 1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ = Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte = 2mm
Tiefe = 102mm
Betriebstemperatur max. = +55°C
Betriebstemperaturbereich = –5 → +55 °C
Steuerspannung = 500 V ac

ZB - Überlastrelais. Passt unter einen DILM-Schütz Schützt den Motor vor Phasenausfall oder Überlastung Kurzschlussschutz bei direkter Kontaktverbindung Geeignet für den Schutz von Atex-Motoren Spricht gemäß IEC/EN 60947 auf eine Phase an Geeignet für DILM7-DILM32-Schütze Sockel für Einzelaufstellung (< 493-0488') 493-0488 für Serie ZB32, wenn das Überlastrelais getrennt vom Schütz angebracht wird oder wenn mehrere Relais mit einem Schütz verwendet werden
Weitere Informationen:
FLC-Motorleistung:
2,4 → 4 A
Kontaktnennstrom:
4 A
Serie:
Eaton Moeller
Montageart:
Direktschütz
Leistung:
6 W
Kontaktart:
1 Schließer, 1 Öffner
Reset-Typ:
Automatisch, manuell
Anzahl der Hilfskontakte:
2mm
Tiefe:
102mm
Betriebstemperatur max.:
+55°C
Betriebstemperaturbereich:
–5 → +55 °C
Steuerspannung:
500 V ac
Weitere Suchbegriffe: Temperaturüberwachungsrelais, Thermorelais, Überlastrelais, eaton motorschutzrelais 2,4-4a, eaton motorschutzrelais, motorschutzrelais eaton, 4930450, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Eaton, 278449ZB324, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Contactor Overload Relays
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 32,51*
€ 41,60*
18 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 33,00*
€ 42,07*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 38,22*
€ 49,83*
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 39,96*
€ 50,14*
€ 4,00*
ab € 40,38*
€ 50,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,83*
€ 59,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,80*
€ 49,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 23,43*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,78*
Zubehör
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 54,96*
Zubehör
Eaton
277262
ab € 79,87*
Zubehör
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,53*
Zubehör
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 41,10*
Zubehör
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 55,00*
Zubehör
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 68,39*
Zubehör
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 80,32*
Zubehör
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,97*
Zubehör
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 99,16*
Zubehör
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,29*
Zubehör
Eaton
277180 DILM25-01(RDC130)
ab € 100,33*
Zubehör
Eaton
277148 DILM25-10(RDC130)
ab € 94,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.