Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
SPS-System
>
Eaton-Steuer-Regeltechnik
>
Eaton-Motorschutzrelais
>
Artikel
278449 - ZB32-4
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
1788-EAT000033515
Hersteller:
Eaton
Herst.-Nr.:
278449
EAN/GTIN:
4015082784492
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais
Motorschutzrelais
278449 - ZB32-4, Motorschutzrelais 2,4 - 4A
... >
Lager 1788
>
EATON Artikel
>
Schütze
Weitere Suchbegriffe:
Temperaturüberwachungsrelais
,
Thermorelais
,
Überlastrelais
,
eaton motorschutzrelais 2,4-4a
,
eaton motorschutzrelais
,
motorschutzrelais eaton
,
EATON
,
RELAIS
Angebote
(18)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 9655
2 Tage
25
€ 8,90*
ab € 32,37*
€ 41,89*
Lager 1788
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 32,97*
€ 42,36*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 37,99*
€ 50,19*
Lager 6808
2 Tage
4
€ 4,99*
ab € 39,78*
€ 50,76*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 40,48*
€ 51,63*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 1788
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,36*
€ 50,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,02*
€ 50,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,77*
€ 44,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,00*
€ 44,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,97*
€ 39,23
pro Stück
Lagerstand:
Lager 1788
Versand:
Lager 1788
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,45*
ab € 225,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 1788
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller DILM25-10(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Moeller
8724549
ab € 23,41*
Zubehör
Moeller DILM32-10(230V50HZ,240V60HZ) Leistungsrelais Schwarz, Weiß 3
Moeller
8724552
ab € 39,63*
Zubehör
216423 - M22-XD-R
Eaton
216423
ab € 0,87*
Zubehör
277136 - DILM25-10(24V50/60HZ)
Eaton
277136
ab € 54,98*
Zubehör
277262 - DILM32-10(400V50HZ,440V60HZ)
Eaton
277262
ab € 80,16*
Zubehör
Eaton DILM Eaton Moeller Leistungsschütz / 230 V ac Spule, 3 -polig 1 Öffner, 400 V / 170 A, Umkehrend
Eaton
277300 DILM32-01(230V50/60HZ)
ab € 79,95*
Zubehör
Eaton DILM Eaton Moeller Leistungsschütz / 400 V Spule, 3 -polig 1 Öffner / 170 A, Umkehrend
Eaton
112456 DILM38-01(230V50HZ,240V60HZ)
ab € 93,97*
Zubehör
Eaton DILM Installationsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, Umkehrend
Eaton
277261 DILM32-10(380V50HZ,440V60HZ)
ab € 67,32*
Zubehör
Eaton DILM Installationsschütz / 220 V ac, 230 V dc Spule, Umkehrend
Eaton
277044 DILM17-01(230V50/60HZ)
ab € 40,79*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Eaton
277289 DILM32-01(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 68,11*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend
Eaton
277266 DILM32-10(110V50/60HZ)
ab € 79,74*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 110 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend
Eaton
277129 DILM25-10(110V50HZ,120V60HZ)
ab € 54,95*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 120 V Spule, 3 -polig 1 NC, Umkehrend
Eaton
104432 DILMF14-01(RAC120)
ab € 101,37*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 120 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend
Eaton
104420 DILMF11-10(RAC120)
ab € 98,99*
Zubehör
Eaton DILM Leistungsschütz / 120 V Spule, 3 -polig 1 NO (Schließer), Umkehrend
Eaton
104412 DILMF8-10(RAC120)
ab € 96,18*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen