Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton Eaton Moeller Hilfskontakt 4-polig, 4 Schließer Frontmontage mit Schraubanschluss Anschluss 4 A ac, 10 A dc,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4930696
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     276428 DILA-XHI40
EAN/GTIN:
     4015082764289
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
Hilfsschütz
Anzahl der Kontakte = 4
Kontaktart = 4 Schließer
Montageart = Frontmontage
Serie = Eaton Moeller
Kontaktnennstrom = 4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp = Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position = 4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung = 220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min. = -25°C
Betriebstemperatur max. = +60°C
Betriebstemperaturbereich = -25 → +60 °C

DIL-A - Hilfsschalterblock. Für DILA-Schützrelais oder DILM7- bis DILM32-Motorschütze
Weitere Informationen:
Anzahl der Kontakte:
4
Kontaktart:
4 Schließer
Montageart:
Frontmontage
Serie:
Eaton Moeller
Kontaktnennstrom:
4 A ac, 10 A dc
Anschlusstyp:
Schraubanschluss
Kontakt-Anzahl und -Position:
4-poliger Schließer
Kontaktnennspannung:
220 Vdc, 500 Vac
Betriebstemperatur min.:
-25°C
Betriebstemperatur max.:
+60°C
Betriebstemperaturbereich:
-25 → +60 °C
Weitere Suchbegriffe: eaton hilfskontakt 4 schliesser, hilfskontakt, eaton hilfskontakt, 4930696, Automation, Schütze und Hilfskontakte, Hilfskontakte, Eaton, 276428DILAXHI40, Automation & Control Gear, Contactors & Auxiliary Contacts, Auxiliary Contacts
Angebote (19)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,45*
ab € 8,31*
€ 10,71*
1 Tag
4
1
€ 4,98*
ab € 8,30*
€ 11,11*
1 Tag
17
1
€ 4,99*
ab € 8,38*
€ 11,22*
3 Tage
16
1
€ 6,40*
ab € 9,68*
€ 12,91*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 9,46*
€ 13,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,01*
€ 15,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,42*
€ 14,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,38*
€ 12,35
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
8717964
ab € 20,44*
Zubehör
Moeller
8717965
ab € 23,92*
Zubehör
Moeller
8724549
ab € 30,01*
Zubehör
Moeller
8724552
ab € 39,68*
Zubehör
Eaton
104918
ab € 31,08*
Zubehör
Eaton
106487
ab € 26,05*
Zubehör
Eaton
107830
ab € 28,95*
Zubehör
Eaton
277136
ab € 55,38*
Zubehör
Eaton
277262
ab € 80,02*
Zubehör
Eaton
290055
ab € 33,24*
Zubehör
Eaton
291943
ab € 25,94*
Zubehör
Eaton
276401 DILA-22(400V50HZ,440V60HZ)
ab € 23,94*
Zubehör
Eaton
276371 DILA-31(220V50/60HZ)
ab € 23,90*
Zubehör
Eaton
276363 DILA-31(220V50HZ,240V60HZ)
ab € 23,92*
Zubehör
Eaton
276367 DILA-31(415V50HZ,480V60HZ)
ab € 25,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.