Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 6 mm² /Ø 6.8 x 13.1mm 47 A, 50m, 240 V, PVC


Menge:  Spule  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 6 mm² /Ø 6.8 x 13.1mm 47 A, 50m, 240 V, PVC
Prysmian Netzkabel, 2+E-adrig Typ Zwillings- und Massekabel Grau x 6 mm² /Ø 6.8 x 13.1mm 47 A, 50m, 240 V, PVC
Artikel-Nr.:
     108EL-4939766
Hersteller:
     Prysmian
Herst.-Nr.:
     20145159
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Verdrahtungsleitung
verdrahtungsleitung 6mm²
verdrahtungsleitung
Leiterquerschnitt = 6 mm²
Aderzahl = 2+E
Mantelfarbe = Grau
Länge = 50m
Kabeltyp = Zwillings- und Massekabel
Nennstrom = 47 A
Außendurchmesser = 6.8 x 13.1mm
Betriebsspannung = 240 V
Litzentyp = Litze
Leitermaterial = Kupfer getempert

BSEN50265-2-1. BS6004. Doppel- und Erdungskabel. Eine starre Zwillings- und Erdungsleitung mit ausgezeichneter Feuerbeständigkeit für den Einsatz in festen Installationen. Die Kabel haben BASEC-Zulassung, welche die Hauptnorm für PVC-Kabel in Gebäuden in Großbritannien ist. Sie können im Innenraum in trockenen oder feuchten Bereichen, in Führungen, unter Putz oder auf Tafel oder Schalen verwendet werden. Die PVC-Ummantelung ermöglicht die schnelle und einfache Installation und sorgt dafür, dass das Kabel mechanischen Belastungen standhält. Eigenschaften und Vorteile. Temperaturbereich: -15 °C bis +70 °C. Biegeradius r-4D. Mittelschwerer mechanischer Schlag. Feuerbeständig nach BSEN50265-2-1. Starr. Niederspannung 300/500 V. Informationen zur Produktanwendung. Ideal für den Einsatz in privaten und gewerblichen Gebäuden für Verkabelung von Stromkreisen. Feste Installation in trockenen oder feuchten Gebäuden auf Wänden, Tafeln oder Schalen, in Führungen oder unter Putz.
Weitere Informationen:
Leiterquerschnitt:
6 mm²
Aderzahl:
2+E
Mantelfarbe:
Grau
Länge:
50m
Kabeltyp:
Zwillings- und Massekabel
Nennstrom:
47 A
Außendurchmesser:
6.8 x 13.1mm
Betriebsspannung:
240 V
Litzentyp:
Litze
Leitermaterial:
Kupfer getempert
Weitere Suchbegriffe: 4939766, Kabel und Drähte, Elektro- und Industriekabel, Netzkabel, Prysmian, 20145159, Cables & Wires, Electrical Power & Industrial Cables, Power Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 196,36*
  
Preis gilt ab 500 Spulen
1 Spule enthält 50 Meter (ab € 3,9272* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Spule
€ 250,12*
€ 297,64
pro Spule
ab 2 Spulen
€ 245,23*
€ 291,82
pro Spule
ab 5 Spulen
€ 221,11*
€ 263,12
pro Spule
ab 10 Spulen
€ 216,21*
€ 257,29
pro Spule
ab 500 Spulen
€ 196,36*
€ 233,67
pro Spule
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 10,66*
Zubehör
RS Pro
233590
ab € 5,10*
Zubehör
RS Pro
233657
ab € 1,69*
Zubehör
Spelsberg
80390701
ab € 12,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.