Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABB 1SL02 Thermoplast Wandgehäuse Grau IP66, HxBxT 550 mm x 460 mm x 260mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4939873
Hersteller:
     ABB
Herst.-Nr.:
     1SL0202A00 1SL0202A00
EAN/GTIN:
     5059041360418
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Kleinverteiler
Höhe Außen = 550 mm
Breite Außen = 460 mm
Äußere Tiefe = 260mm
Gehäusematerial = Thermoplast
Durchsichtige Tür = Nein
Schutzart = IP66
Chassisplatte = Nein
Türschloss-Typ = Schlüssel
Schirmanschlussplatte = Nein
Farbe = Grau
Serie = 1SL02
Befestigungssatz = Nein
Innenmontagetyp = Schnappbefestigung

Montageplatte für Kabelverschraubungen und Chassisplatten sind nicht im Lieferumfang dieser Wandgehäuse. Isolierte Niederspannungs-Schalttafel, Serie Gemini. ABB-Gemini-Serie revolutioniert den Markt der elektrisch isolierenden Niederspannungsschaltanlagen. Sie sind die ersten Schaltschränke aus thermoplastischem Kunststoff, denen das Co-Spritzgießverfahren die gleichen mechanischen Eigenschaften wie Polyester verleiht. Das bedeutet, dass es robust ist, mit seiner starren Hülle und dem expandierten Innenkern. Die thermoplastischen, wandmontierten Schränke haben eine Schutzart von IP66° (IP30 bei geöffneter Tür und mit den entsprechenden Komponenten) und eine hohe Beständigkeit gegen chemische und atmosphärische Einflüsse. Eigenschaften und Vorteile. • Enthält keine Glasfaser, die mit der Zeit an die Oberfläche steigt und den Betrieb und die Sicherheit gefährdet. • Schutzart IP66, d. h. Schutz gegen unbeabsichtigten Kontakt mit Fremdkörpern und starken Wasserstrahlen • Betriebstemperatur von –25°C bis +100 °C • 100 % wiederverwertbar • Beständig gegen anormale Hitze und Feuer bis 750 °C • Einrastmontage aller Komponenten gemäß den Sicherheitsstandards • Türen geliefert mit 2 Standard-Doppelbit-Verriegelungen (3 für die Größen 5 und 6), die durch Schloss mit Schlüssel oder durch Vierkant-/Dreikant-Eindruck ersetzt werden können. Typische Anwendungen:. Die Wandanschlusskästen sind für die Montage an der Wand vorgesehen. Schutzschalter zur Niederspannungsautomatisierung und -verteilung in geformtem Gehäuse, modulare Schutzschalter, Überwachungs-, Steuerungs- und Signalisierungsgeräte, Kabelkanäle und elektrische Anschlusssysteme
Weitere Informationen:
Höhe Außen:
550 mm
Breite Außen:
460 mm
Äußere Tiefe:
260mm
Gehäusematerial:
Thermoplast
Durchsichtige Tür:
Nein
Schutzart:
IP66
Chassisplatte:
Nein
Türschloss-Typ:
Schlüssel
Schirmanschlussplatte:
Nein
Farbe:
Grau
Serie:
1SL02
Befestigungssatz:
Nein
Innenmontagetyp:
Schnappbefestigung
Weitere Suchbegriffe: Kunststoffgehäuse, Schaltschrank, schaltschrank ip66, schaltschrank, abb schaltschrank, 4939873, Gehäuse und Server-Racks, Gehäuse, Wandgehäuse, ABB, 1SL0202A001SL0202A00, Enclosures & Server Racks, Enclosures, Wall Boxes
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,26*
€ 319,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 265,43*
€ 315,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 250,00*
€ 297,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 235,19*
€ 279,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,40*
€ 251,57
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ABB
1SL0342A00
ab € 8,69*
Zubehör
ABB
1SL0260A00 1SL0260A00
ab € 20,54*
Zubehör
ABB
1SL0340A00 1SL0340A00
ab € 14,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.