Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bulgin Buchse Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Tafelmontage, Vorverdrahtet, für Koaxial-Kabel, Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-4944342
Hersteller:
     Bulgin
Herst.-Nr.:
     PX0414/0M50
EAN/GTIN:
     5059041316057
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Gender = Buchse
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Vorverdrahtet
Kabeltyp = Koaxial
Größe = Standard
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold

SMB-Einbausteckverbinder. SMB-Jack für Frontplattenmontage Angeschlossen mit RG-174-Kabel Einlochbefestigung
Weitere Informationen:
Gender:
Buchse
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Kabeltyp:
Koaxial
Größe:
Standard
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
Weitere Suchbegriffe: Buchsenkontakt, Crimpbuchse, HF-Kabel, Hochfrequenzkabel, SMB Steckverbinder, Rundsteckverbinder sonstige, Sonstige Rundsteckverbinder, Sonstige Steckverbinder, buccaneer-steckverbinder buchse, hf-kabel, 4944342, Steckverbinder, Koaxial HF Steckverbinder & Adapter, Koaxial Steckverbinder, Bulgin, PX04140M50, Connectors, RF Coaxial Connectors & Adapters, Coaxial Connectors
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 22,75*
€ 32,34*
3
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 38,54*
1 Tag
625
1
€ 14,99*
ab € 34,95*
€ 57,96*
1
€ 6,90*
ab € 26,37*
€ 58,62*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,34*
€ 38,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,01*
€ 38,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,18*
€ 35,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,68*
€ 32,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,75*
€ 27,07
pro Stück
1 Stück enthält 500 Millimeter (ab € 0,0455* pro Millimeter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin
PX0409
ab € 21,40*
Zubehör
Bulgin
PX0407
ab € 16,18*
Zubehör
Bulgin
PX0415/1
ab € 12,60*
Zubehör
Bulgin
PX0416/1M00
ab € 14,61*
Zubehör
Bulgin
PX0416/3M00
ab € 17,27*
Zubehör
Bulgin
PX0416/5M00
ab € 19,95*
Zubehör
Bulgin
PX0480
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.