Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Buccaneer-Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin 2G (GSM/GPRS) Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne mehrere Frequenz Bereiche, Peitschenantenne mit Leitung, 4.6m
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-575793
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0409
EAN/GTIN:
5059041853996
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
HF-Protokolle = 2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich = 1800 MHz, 1900 MHz, 850 → 900 MHz
Anschlusstyp = SMB
Physische Form Antenne = Stabantenne
Serie = 400
Richtcharakteristik Antenne = Rundstrahlantenne
Mit Leitung = Ja
Bulgin IP68 Antennen. Die Buccaneer-Antennenserie ist widerstandsfähig und vollständig wasserdicht. Durch die Integration der Antenne mit ihrem wasserdichten Steckverbinder kann die Anzahl der Steckverbinder in der HF-Ketten verringert werden, wodurch sich die Einfügungsdämpfung reduziert und die Systemleistung effektiv steigert. Vollständiger Schutz vor rauen Umgebungen Abgedichtet mit integriertem SMB-Steckverbinder Vergoldete Anschlüsse für zuverlässige Systemleistung IP68, EN60529 bei Verbindung mit SMB-Steckverbinder Geeignete SMB-Steckverbinder - siehe typische Best-Nr. ; 494-4342 494-4342
Weitere Informationen:
HF-Protokolle:
2G (GSM/GPRS)
Frequenzbereich:
1800 MHz, 1900 MHz, 850 → 900 MHz
Anschlusstyp:
SMB
Physische Form Antenne:
Stabantenne
Serie:
400
Richtcharakteristik Antenne:
Rundstrahlantenne
Mit Leitung:
Ja
... >
Passive Bauelemente
>
Antennen
>
Multi-Band Antennen
Weitere Suchbegriffe:
GSM Antenne
,
Mobilfunk-Antenne
,
Rundstrahlantenne
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
WLAN Antenne
,
rundsteckverbinder sonstige
,
575793
,
Passive Bauelemente
,
Antennen
,
Multi-Band Antennen
,
Bulgin
,
PX0409
,
Passive Components
,
Antennas
,
Multi-Band Antennas
Angebote
(4)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 30,33*
€ 36,72*
Lager 115
Frei Haus
ab € 26,33*
€ 43,38*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 21,30*
€ 47,08*
Lager 139
43 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 30,12*
€ 49,28*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,72*
€ 43,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,33*
€ 36,09
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wera Kraftform Kompakt Micro-Set ESD/11 SB, 11-teilig, 05073670001
Wera
05073670001
ab € 36,48*
Zubehör
Bulgin Buchse Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Tafelmontage, Vorverdrahtet, für Koaxial-Kabel, Standard
Bulgin
PX0414/0M50
ab € 22,63*
Zubehör
Bulgin Buchse Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Tafelmontage, Vorverdrahtet, für RG174-Kabel
Bulgin
PX0414/1M50
ab € 30,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen