Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Kabel
>
Kabel Unterhaltungselektronik
>
Antennenkabel
>
Koax-Steckverbinder
>
SMB Steckverbinder
>
Artikel
Bulgin Buchse Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Tafelmontage, Vorverdrahtet, für RG174-Kabel
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-4944364
Hersteller:
Bulgin
Herst.-Nr.:
PX0414/1M50
EAN/GTIN:
5059041878623
Suchbegriffe:
Buccaneer-Rundsteckverbinder
Buccaneer-Steckverbinder
Rundsteckverbinder Buccaneer
Serie Buccaneer Steckverbinder
Koaxialanschlusstyp = SMB-Steckverbinder
Montagetyp = Tafelmontage
Anschlussart = Vorverdrahtet
Kabeltyp = RG174
Betriebstemperatur min. = -20°C
Betriebstemperatur max. = +80°C
Kontaktmaterial = Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung = Gold
SMB-Einbausteckverbinder. SMB-Jack für Frontplattenmontage Angeschlossen mit RG-174-Kabel Einlochbefestigung
Weitere Informationen:
Koaxialanschlusstyp:
SMB-Steckverbinder
Montagetyp:
Tafelmontage
Anschlussart:
Vorverdrahtet
Kabeltyp:
RG174
Betriebstemperatur min.:
-20°C
Betriebstemperatur max.:
+80°C
Kontaktmaterial:
Berylliumkupfer
Kontaktbeschichtung:
Gold
... >
Steckverbinder
>
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
>
Koaxial Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
SMB Steckverbinder
,
Rundsteckverbinder sonstige
,
Sonstige Rundsteckverbinder
,
Sonstige Steckverbinder
,
rundsteckverbinder sonstige
,
4944364
,
Steckverbinder
,
Koaxial HF Steckverbinder & Adapter
,
Koaxial Steckverbinder
,
Bulgin
,
PX04141M50
,
Connectors
,
RF Coaxial Connectors & Adapters
,
Coaxial Connectors
Angebote
(3)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 108
€ 8,95*
ab € 26,92*
€ 38,22*
Lager 2805
€ 6,90*
ab € 35,06*
€ 72,95*
Lager 139
1 Tag
2
€ 14,99*
ab € 48,25*
€ 79,35*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,22*
€ 45,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,65*
€ 42,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,38*
€ 38,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,58*
€ 37,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bulgin 2G (GSM/GPRS) Multiband-Antenne, Rundstrahlantenne mehrere Frequenz Bereiche, Peitschenantenne mit Leitung, 4.6m
Bulgin
PX0409
ab € 21,40*
Zubehör
Bulgin 400 WiFi-Antenne 2,4 Ghz Extern SMB Rundstrahlantenne
Bulgin
PX0407
ab € 16,18*
Zubehör
Bulgin Buccaneer 400 Steckverbinder-Schutzkappe, Tafelmontage, IP68
Bulgin
PX0480
ab € 3,44*
Zubehör
Bulgin PX0481 Rundstecker Schutzkappe Serie (Rundsteckverbinder): PX04 1 St.
Bulgin
PX0481
ab € 1,53*
Zubehör
Bulgin Stecker Koaxialsteckverbinder SMB-Steckverbinder, Kabelmontage, Crimp-Anschluss, für RG174-Kabel, 50Ω, Gerade
Bulgin
PX0415/1
ab € 12,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen