| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-4949909 Herst.-Nr.: 28002A8 EAN/GTIN: 5702215280028 |
| |
|
| | |
| Gewindeanschluss = BSP3/4 Gewindegröße = 3/4Zoll Thread-Standard = BSP Maximaler Arbeitsdruck = 8 bar
Nito Kohki-WasserpistoleDie Nito Kohki Wasserpistole für leichte Beanspruchung hat einen maximalen Arbeitsdruck von 7 bar und eine Gewindegröße von 3/4 Zoll BSP-Innengewinde. Außerdem verfügt es über ein blaues Polyurethangehäuse und einen gerippten Griff, der den Benutzer von Vibrationen und Wärme isoliert. Diese Pistole wird mit einem einstellbaren Spray und automatischer Abschaltung geliefert.Eigenschaften und VorteileVerstellbarer Fluss über Auslöser Schlauchkupplung aus Messing Gleichmäßige Durchflussregelung Weitere Informationen: | | Gewindeanschluss: | BSP3/4 | Gewindegröße: | 3/4Zoll | Thread-Standard: | BSP | Maximaler Arbeitsdruck: | 8 bar |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 4949909, Rohrleitungen & Rohrverbinder, Schläuche und Verschraubungen, Wasser-Spritzpistolen, Nito, 28002A8, Plumbing & Pipeline, Hose Pipe & Fittings, Water Spray Guns |
| | |
| |