Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RS PRO Telefonverlängerungskabel RJ9 RJ9


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
RS PRO Telefonverlängerungskabel RJ9 RJ9
Artikel-Nr.:
     108EL-4950460
Hersteller:
     RS Pro
Herst.-Nr.:
     4950460
EAN/GTIN:
     5056112021391
Suchbegriffe:
Telefon-Verlängerungskabel
Telefonverlängerungskabel
telefon verlängerungskabel
Steckverbinder 1 = RJ9
Steckverbinder 2 = RJ9
Gender Steckverbinder 1 = Stecker
Gender Steckverbinder 2 = Stecker
Mantelfarbe = Grau

RS Pro Spiral-Telefonhörerleitung. Ersatz-Höreranschlusskabel in verschiedenen Längen und Farben. Für alle Telefone geeignet, die kleine 4/4-Stecker annehmen.
Weitere Informationen:
Steckverbinder 1:
RJ9
Steckverbinder 2:
RJ9
Gender Steckverbinder 1:
Stecker
Gender Steckverbinder 2:
Stecker
Mantelfarbe:
Grau
Weitere Suchbegriffe: 4950460, Kabel und Drähte, Netzwerk- und Koaxialkabel, Telefonkabel, RS PRO, CPP25MDarkGY, Cables & Wires, Networking & Coaxial Cables, Telephone Cable
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 3 Stück (ab € 4,20* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 19,42002*
€ 23,10982
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 19,25001*
€ 22,90751
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 18,37002*
€ 21,86032
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,68*
€ 19,8492
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 16,02*
€ 19,0638
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 15,38001*
€ 18,30221
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,60*
€ 14,994
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
BFH-17-0
ab € 0,76205*
Zubehör
RS Pro
227996
ab € 11,59*
Zubehör
RS Pro
1865397
ab € 9,52*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,32*
Zubehör
RS Pro
606490
ab € 16,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.