Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 17mm Nylon Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 17mm Nylon Schwarz
PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 17mm Nylon Schwarz
PMA Kabelhalter Befestigungsclip zum Schrauben, Kabel-Ø 17mm Nylon Schwarz
Artikel-Nr.:
     108EL-2607899
Hersteller:
     PMA
Herst.-Nr.:
     BFH-17-0
EAN/GTIN:
     7630030210709
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabeldriller
Kabelclip/Klemmenart = Befestigungsclip
Bündeldurchmesser max. = 17mm
Fixierungsmethode = Schraubend
Material = Nylon 66
Farbe = Schwarz

Schutzrohrclip. Einteilige Leerrohrclips haben einen integrierten Sicherheitsclip (der mit einem Schraubendreher wieder geöffnet werden kann), werden an nur einer Bohrung befestigt und bieten dank der integrierten Rippe eine optimale Zugentlastung. Mit ihnen können alle PMA-Leerrohre in Maschinen- und hochliegenden Installationen abgestützt werden.
Weitere Informationen:
Kabelclip/Klemmenart:
Befestigungsclip
Bündeldurchmesser max.:
17mm
Fixierungsmethode:
Schraubend
Material:
Nylon 66
Farbe:
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: Kabelhalter, Kabelmanagement, Kabelorganizer, Kabelschlauch, Kabelschutzschlauch, kabelschlauch pma uster, kabelschlauch, kabelmanagement kabelhalter, 2607899, Kabel und Drähte, Kabelbinder und -befestigungen, Kabelclips und Klemmen, PMA, BFH170, Cables & Wires, Cable Ties & Fixings, Cable Clips & Clamps
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
27 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,90*
ab € 0,76205*
€ 0,99205*
Lager 108
4
€ 8,95*
ab € 0,7275*
€ 1,24*
1
€ 5,90*
ab € 1,35*
€ 2,51*
2 Tage
3735
3
€ 5,95*
ab € 1,61*
€ 3,10*
20 Tage
nicht lagernd
3
€ 5,90*
ab € 2,14*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 1,24*
€ 1,4756
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,08*
€ 1,2852
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,0475*
€ 1,24653
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,9975*
€ 1,18703
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,9475*
€ 1,12753
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,9075*
€ 1,07993
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,7275*
€ 0,86573
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 4,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PMA
VAMG-17B
ab € 93,53*
Zubehör
PMA
VAMLG-17B
ab € 47,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.